絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(343)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(437)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(230)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(341)
- 鉄(1,087)
- 銅・真鍮(511)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,295)
- ミニター(421)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(238)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(143)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Nicholson 鉄工ヤスリ
ニコルソン¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
木柄チャンネルブラシ U型
ハンディ・クラウン¥889~税込¥978~1本3日以内出荷さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに幅(mm)【毛玉】約75~80タイプU型毛丈(mm)15材質(柄部)PP、スチール玉厚(mm)約23~40RoHS指令(10物質対応)対応
スティック紙ヤスリ スリム #1000
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本当日出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ極細目番手#1000
スティック紙ヤスリ スリム #800
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#800
スティック紙ヤスリ スリム #600
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#600
輝き万年
冨士トンボ礦業¥488税込¥5371個当日出荷内部まで砥粒を含んでいるので一定の研磨力が持続します。金属やスチールのサビ取りや、古い塗膜落とし、足つけなどに威力を発揮します。ナイロン繊維と砥粒とが立体的に結合しているため目詰まりしにくいです。不織布研磨材(輝き万年)を1/3にカットしたタイプです。手に持ちやすい大きさです。用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。材質不織布
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
フィットサンダー 2WAY
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷軽くて持ちやすいソフトボディ 。ペーパー交換が簡単な面ファスナータイプ 。市販のサンディングペーパーを取り付けて両面使える。用途木工・樹脂の研磨に付属品空研ぎペーパー#120 1枚付き材質ポリウレタン
サンディングラバーブロック
エスコ¥920税込¥1,0121個翌々日出荷サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120
サンディングシート (マジック式)
エスコ¥305税込¥3361袋(5枚)翌日出荷入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。粒度#800寸法(mm)76×102基材ポリエステルフィルム砥粒酸化アルミニウム
ボードヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
PCハンドブラシ
インダストリーコーワ¥109~税込¥120~1本5日以内出荷丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。用途部品、成形品の清掃、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22働き幅(mm)65
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
チャンネルブラシ 馬毛 J型
ハンディ・クラウン¥698税込¥7681本当日出荷清掃や機械メンテナンスなどに。狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。コーナー等に便利なJ型タイプ。用途塗膜剥がし用/サビ落とし用幅(mm)【毛玉】約80全長(mm)約255材質(本体)スチール毛丈(mm)約15材質(毛)馬毛玉厚(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応
SIC研磨紙 裏糊付
ハルツォク・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷から15日以内出荷粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒シリコンカーバイト(SIC)
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
ふきとりみがきクロス
光陽社¥439税込¥4831袋(1枚)8日以内出荷【特長】。極細繊維が埃を拭き取り、汚れ・油分も強力に拭き取ります。セーム革のような高級感があり繊維クズが付きません。針布繊維によりソフトでしなやかな肌触りを実現しました。用途【用途】。用途:時計・アクセサリー・メガネ・カメラ等の。レンズ、鏡の拭き取りに。サイズ:195×125mm
オムニサンダーA
Mipox¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
砥石
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)色ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
ハンディブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイヤブラシ
八ツ矢工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷錆びにくいメッキ線ブラシ。さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質線/0.3Φメッキウェーブ線、柄/木全長(cm)約42毛足(cm)約5
ケンマ ハンドパッド
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロン色あずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8
ブライト900 ヴァリト 4種類セット
ツボサン¥7,898~税込¥8,688~1セット(4本)4日以内出荷バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
ファブリックシートプレミアム
NCA¥3,398税込¥3,7381箱(15枚)7日以内出荷プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
紙やすり
TAKAGI(高儀)¥499税込¥5491セット(10枚)当日出荷から翌日出荷空研ぎ用(水研ぎは不可) 。木工、日曜大工、ホビー等に用途金属、非金属、木工の表面仕上げ(#320~400)付属品10枚入材質砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸
油砥石セット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組(1組)4日以内出荷アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン
天寿¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはナイロンを使用。水回りの汚れ落としに最適です。用途汚れ落とし材質ナイロン
両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ
高森コーキ¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20

















![No.8金柄ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926206-260108-02.jpg)
![No.70竹柄豚毛ブラシミニ3行x240 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926319-260108-02.jpg)
![No.14竹柄NSブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926170-260108-02.jpg)
![No.69竹柄豚毛ブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926310-260108-02.jpg)
![ダイヤ精密ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925969-260108-02.jpg)