絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タジマ サンダーSA-30型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2501長さ(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)0.5目の粗さ細目
サンダーSA-20型荒目
タジマツール(TJMデザイン)¥669税込¥7361個5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2365幅(mm)22色赤高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ荒目
STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃
STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
DIAヤスリ
呉英製作所¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
空研研磨紙(FTCA-SDS)
日本研紙¥5,898税込¥6,4881冊(100枚)6日以内出荷から10日以内出荷柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用仕様目詰まり防止加工品砥材CC基材Awサイズ(mm)230×280
GC角朝日虎印刃物用砥石
サンタイガー(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
ボードヤスリデュアル
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合板厚(mm)21まで(荒目部)適合材石膏ボード・ケイカル板
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色赤番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
組ヤスリ 平12本組
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)4厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)155刃長(mm)70適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
組ヤスリ 平10本組
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
セラブロックセット
サンフレックス(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081セット(3枚)欠品中消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK808/CK812/CK822 各1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
オールステンレススパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)76![300mm [直] 竹ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407467-130509-02.jpg)
300mm [直] 竹ブラシ
エスコ¥245税込¥2701個当日出荷エスコ品番EA109DH-3全長(mm)300寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10毛丈(mm)15材質(ブラシ部)豚毛柄の形状直材質(柄部)竹製![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2全長(mm)181×57質量(g)280径(Φmm)毛先:0.35毛丈(mm)44.4材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
3行 真鍮ブラシ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55全長(mm)240穴径(Φmm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120毛丈(mm)10
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥6,800~税込¥7,480~1セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
マイクロポリネットシート100
光陽社¥13,980税込¥15,3781箱(25枚)当日出荷から15日以内出荷極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に砥粒WA(白色アルミナ)適合材金属、木工、プラスチック
キングデラックス標準型両面タイプ
キング砥石¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷キングデラックス標準型に中砥石と仕上げ砥石がコンビになった両面砥石が新たに加わりました。用途内刃物、ステンレス刃物、料理包丁、ナイフ、かんな、のみ、精密刃物、その他刃物研磨。材質A系(中仕上げ)/WA系(超仕上げ)粒度#1000(中仕上げ)/#6000(超仕上げ)サイズ(mm)207x66x34
パーツクリーニングブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを除去します。ブラシ毛は、洗浄溶剤を使用した繰り返しの作業にも耐久性があります。用途モーター、機械、金属部品の洗浄作業に使用材質ブラシ毛:ポリプロピレン





























![[中目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472296-160617-02.jpg)
![300mm [直] 竹ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407467-130509-02.jpg)


![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)