絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

銀エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,398税込¥2,6381本欠品中荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度#120寸法(mm)205×50×25質量(g)560研磨対象各種刃物
青エビ印 GC角三丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50質量(g)1500研磨対象各種刃物
鉄工ヤスリ LP1138
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)2.4ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状うす平適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)10.5
キャンディブロックW
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。セット内容大小2個長さ(mm)大140、小45幅(mm)70厚さ(mm)30品番9713RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ステンレス3行ブラシ
LESSMANN(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途各種研磨作業にトラスコ品番752-1120材質ハンドル部:ブナ材幅(mm)15全長(mm)150質量(g)19毛丈(mm)15毛材ステンレス行数3植付(mm)40線径(mm)0.15
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
フェアッド 精密ヤスリ用ハンドル
PFERD 馬印¥1,698税込¥1,8681箱(1本)当日出荷簡単に取り付けが出来るフェアッド精密ヤスリ用ハンドルです。全長140mm、160mm、180mm、200mmの精密ヤスリに対応しています。用途様々な金属加工に。トラスコ品番765-3182質量(g)23適合材各種金属
ウッドスティック 丸
ヤナセ(柳瀬)¥3,398~税込¥3,738~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングスティック
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1パック(3本)当日出荷から6日以内出荷硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。用途金型などの研磨、ツヤ出しに長さ(mm)150
朝日虎印 C角No1
サンタイガー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)トラスコ品番818-3859材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120厚さ(mm)25
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
細工ヤスリ10型三角中目185
ヤマグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6923材質SKS8形状三角全長(mm)185質量(g)25目の粗さ中目(目切幅 85mm)
革・ゴム用ヤスリ半丸200MM
ヤマグチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番811-6943形状半丸幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)200質量(g)160目の粗さ鬼目・鉄工目適合材革・ゴム
DIAヤスリ極細平
呉英製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番852-8805形状平幅(mm)2.4粒度170厚さ(mm)1.3全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
ミニモ フィニッシュストーンスティックセット WA 3×6×150mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281組(9本)当日出荷トラスコ品番852-9490幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)65対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ スティック砥石ドレッサー WA#180
ミニター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トラスコ品番499-8294幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)70対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具縦(mm)150
ミニモ フェルトシート スタンダード
ミニター¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷幅(mm)250全長(mm)250対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
精密ヤスリ セット #3
ツボサン¥7,898~税込¥8,688~1セット(5種類)ほか当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
キング高級鎌砥石 K-36
キング砥石¥939税込¥1,0331丁当日出荷鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281本当日出荷多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
HCソフトグリップ真鍮3行
ハンディ・クラウン¥249税込¥2741本3日以内出荷握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。幅(mm)45高さ(mm)175奥行(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリセット
ホーザン¥7,498税込¥8,2481セット(5本組)当日出荷精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。質量(g)60ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm適合材貴金属硬度HRC62
かんたんとぎジョーズ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス粒度#3000砥材溶融アルミナ質質量(g)460砥石サイズ(mm)185×65×15
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等