カテゴリ
絞り込み
モニターサイズ
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(25)
- 400×300(5)
- 800×480(5)
- 800×600(8)
- 1024×600(9)
- 1024×768(28)
- 1280×800(13)
- 1280×1024(41)
- 1600×900(4)
- 1920×1080(604)
- 1920×1200(51)
- 1920×1280(5)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(136)
- 2560×1600(7)
- 3440×1440(10)
- 3840×2160(326)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(5)
- 解像度をもっと見る
入力端子
- DC(8)
- DisplayPort(721)
- DisplayPort 2.1 UHBR 20HDMI (v2.1)×2 (FRL)USB-Cx 1 (DP Alt Mode)USB-C Power Delivery : 90W3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1(1)
- DVI(98)
- HDBaseT(13)
- HDMI(1,272)
- HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)(1)
- HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1(2)
- HDMI(R)入力:1系統5 / DP入力:1系統6 / VGA入力:1系統*6 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)1 / DP入力:1系統2 / USB-C(R):1系統(65W) / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)3 / DP入力:1系統4 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI×1、DP×1、USB-C×2(1)
- MHL(4)
- RCA(56)
- RGB(VGA)(208)
- USB(656)
- その他(126)
- ステレオミニジャック(333)
- ミニD-Sub 15ピン(172)
- ミニD-sub 15ピン(5)
- 入力端子をもっと見る
アスペクト比
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(20)
- 600:1(6)
- 700:1(14)
- 800:1(54)
- 1000:1(490)
- 1100:1(10)
- 1200:1(130)
- 1300:1(84)
- 1500:1(149)
- 1800:1(73)
- 2000:1(27)
- 3000:1(69)
- 3500:1(12)
- 4000:1(85)
- 5000:1(34)
- 100000:1(9)
- 1500000:1(20)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(8)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(312)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(138)
- EPSON(115)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(96)
- サンワサプライ(92)
- ASUS(エイスース)(82)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- EIZO(65)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- BenQ(ベンキュー)(54)
- Acer(エイサー)(53)
- LG(53)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- シャープ(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
![Belfida ONE双方向タブレット型ワイヤレスモニター IBIS[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76045929-260413-02.jpg)
Belfida ONE双方向タブレット型ワイヤレスモニター
IBIS[家電]¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Belfida ONE(ベルフィーダワン)は、スマホ内のあらゆるコンテンツをタブレットサイズの大画面に共有できる「双方向タブレット型ワイヤレスモニター」写真や資料も即表示・共有できるので、プレゼンも会議もこれ1台でスムーズに。面倒なデータ移行や専用端末は不要です。特徴・スマホの画面をそのまま大画面に表示 ・双方向操作が可能(。ios他一部機種を除く)・軽量コンパクトで持ち運びやすい ・本体にデータが残らず安心、共用もしやすい 利用ニーズ・動画学習用モニター ・対面営業用モニター ・オフィスのアドレスフリーモニター ・工事現場のディスプレイ ・車内エンターティメントモニターやナビ表示 ・スマホとセット販売など 。搭載SSE技術(株式会社teamSが開発したワイヤレス技術によるOSフリー、wi-fiダイレクト接続)用途対応機種:。・iPhone。・Androidスマートフォン(Miracast非対応スマートフォンはアプリが必要です。)。・Windows PC付属品電源アダプタ/電源ケーブル/簡易マニュアルサイズ10.3型質量(g)380対応機種iPhone、Androidスマートフォン(Miracast非対応スマートフォンはアプリが必要です。)、Windows PC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×7.2×244インターフェースWiFi Direct/Bluetooth解像度2000×1200操作タッチパネルバッテリー容量(mAh)3600色(本体)ダークグレイ保守管理お買い上げから一年間音声出力内蔵ステレオ1.0Wスピーカーアスペクト比15:9
ゲーミングモニター
KOORUI¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。付属品DP1.4質量(kg)3.6サイズ27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)電源(V)/電流(A)19/2.58モード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×472×215(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷KOORUI 24E6CAは24(23.6)インチ 180Hz FHD 曲面ゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)急速な応答速度で、映像が驚くほど滑らかに躍動します。 FreeSyncテクノロジーが搭載されており(G-Sync互換)、GPUとディスプレイのリフレッシュレートを完璧に同期させることで、テアリングやカクつき、画面遅延はもう心配なしで、ゲーム体験がより一層高まります。 1500Rの曲率を持つディスプレイは、広大な視野角を提供し、映画鑑賞もゲームプレイも、これまでにない没入感によりFPS・TPS、アクションゲームの世界に入り込めます。 黒の深みを一層引き立てる遮光性を誇るVAパネルを採用しています。 TNやIPSパネルを遥かに凌駕し、絶大なるコントラスト比を実現します。 3000:1高コントラスト比と72%NTSC広い色域によって、映像をもっと鮮やか、クリアに表現します。 178°の視野角により、どの角度から見ても色合いやコントラストの変化が最小限に抑えられ、より自然な映像をお楽しみいただけます。付属品HDMI 2.0質量(kg)3.4サイズ【パネル】24(23.6)インチ湾曲(1500R)電源12V2.5A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約537.5×319.8×80.5(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、3.5mmオーディオジャック、DC入力(電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
ゲーミングモニター
KOORUI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷KOORUI 27E6CAは27インチのフルHD・180Hz・湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 27インチの1500R湾曲スクリーンを採用し、視界を包み込むような没入感を実現しました。 16:9の画面比率とフルHD(1920×1080)解像度により、ゲームはもちろん、動画視聴や日常作業にも適した曲面ゲーミングモニターです。 80Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑えた滑らかな表示を実現しました。 FPSやTPSなどのアクションゲームでも快適な操作性を提供します。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 FreeSync対応で、G-Sync互換環境でも使用可能です。 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、画面のズレやカクつき、遅延を抑制し、安定したゲームプレイと映像体験をサポートします。 ブルーライト軽減機能も対応して、長時間のご利用でも目が疲れません。 色表現に優れたFast VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と99%sRGB(※DCI-P3 約90%)の広色域に対応、忠実な色を再現します。 暗部から明部までくっきりと描写し、178°の広視野角でどの角度から見ても自然で鮮やかな映像を楽しめます。付属品HDMI2.0質量(kg)3.5サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源12V3A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1(90W給電対応)、USB 3.0(または3.1)ダウンストリームポート×2、Audio Out(ヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式VAHDR対応搭載(数値不明)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.2入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック
Philips¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):499 x 542 x 228 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 150mm備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90Wピッチ0.2058 x 0.2058 mm寸法23.8型消費電力(W)24.2電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7最大消費電力(W)163.8コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.1 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下,0.3以下入出力端子HDMI 2.1 TMDS×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 x 3、USB3.2-C x 1(PD 15W)
34インチ WQHDゲーミングモニター
FeuVision¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷3440×1440のUWQHD解像度と1,500Rの曲面形状による没入感が魅力の34インチウルトラワイドモニターです。広い横長画面はフルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べる作業効率化に最適です。200Hzリフレッシュレートと1ms応答(MPRT)により、FPSやレースゲームでも残像や遅延を抑えた滑らかな表示を実現し、ゲーマーには特におすすめです。さらに120% sRGBをはじめとした広色域表示に対応し、デザインや写真編集などクリエイティブ作業にも強い色再現性を提供します。高さ調整対応スタンドやHDMI×2・DP×2の豊富な入力端子も搭載し、ビジネス・ゲーム・映像制作のすべてで快適な環境を構築できる万能モデルです。寸法(mm)810.4×515.5×242.8質量(kg)7.3出力オーディオ出力×1コントラスト比3500:1解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0(3440×1440@100Hz)×2、DisplayPort 1.4(3440×1440@200Hz)×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大200輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
23.8インチ FHDモニター
FeuVision¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷23.8インチのフルHD VAパネルを採用した高コスパディスプレイで、178°の広視野角により、どの角度から見ても色変化が少なく、複数人での画面共有や作業にも最適です。100Hzリフレッシュレートと応答速度5msに対応し、一般的な60Hzモデルよりスクロールやマウス操作が滑らかで、作業のストレスを抑えられます。映像の残像も少なく、動画視聴やライトなゲーム用途にも向いています。また、非光沢(アンチグレア)パネルとブルーライト低減機能により、長時間の作業でも目に優しい設計になっている点も魅力。軽量・スリムベゼルのシンプルなデザインで、デスクをすっきり見せつつマルチモニター環境にも組みやすい構造です。HDMI・VGA入力に対応しており、幅広いPCや機器とつなげやすいのもポイント。仕事用サブモニターやオンライン学習、一般的な家庭用途まで、「コストを抑えつつ見やすく快適なモニターが欲しい」ユーザーにおすすめの1台です。寸法(mm)539.2×398.5×189.3質量(kg)2.79表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)5
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!
I ・O DATA(アイオーデータ)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/。ビジネス向けに特化した23.8型フルHDワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、DisplayPortケーブル(約1.8m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4色ブラック表示方式IPS方式角度調整範囲左:45° 右:45° / 上:23° 下:5°解像度1920×1080保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間出力端子DisplayPort×1(デイジーチェーン用)高さ調節150mmRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90° 右:90°グリーン購入法適合パネルTFT23.8型ワイド(非光沢)モニターサイズ23.8リフレッシュレート(Hz)100
27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ
ASUS(エイスース)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)
Philips¥139,800~税込¥153,780~1セット11日以内出荷設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
Mobile Monitor
HKC¥18,980税込¥20,8781台当日出荷内臓スピーカー搭載のモバイルモニター。軽量設計で持ち運びに便利付属品1.5m HDMIケーブル、1m Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書仕様FLAT幅(mm)356質量(kg)0.7高さ(mm)221ピッチ(mm)【ドット】0.17925奥行(mm)16表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度1920×1080視野角H:178/V:178応答速度20ms入力端子2×TypeC、HDMI1.4、A/Oスピーカー8Ω1.25w色(本体)ブラック / シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度16.7百万色(6bits+FRC)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのデュアルモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できたり、2画面を上下左右に自由に位置調整できたりします。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:2台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、支柱、アームブラケット×2、ディスプレイブラケット×2、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35アームガススプリング式総耐荷重(kg)18(アーム1本につき1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台当たり6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
サイネージ向けAndroid OS搭載STB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠。合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計。ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ。クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応。調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、 保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプター、 HDMIケーブルサイズ28表面処理非光沢コントラスト比1000:1(DCR機能あり)表示色10.7億色、sRGB 100%、DCI-P3 86%、AdobeRGB 82%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度7ms(G to G)入力端子HDMI×2、DP×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)ブルーライトカットYESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
増設アーム
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品
ARCHISS¥899税込¥9891個6日以内出荷モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個厚さ(mm)(プレート)約4質量(g)約 700(合計)本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4素材スチール
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム
ARCHISS¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶モニタアーム ガススプリング式
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチールタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下85度スウィング(全体左右)左180度/右180度ローテーション(画面回転)360度アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100
モニターアームデュアルタイプ
ハヤミ工産¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。付属品モニター取付ネジM4×14mm 8本質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×552.5液晶モニター2台適合モニターサイズ~32V型設置形態2台総耐荷重(kg)18角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック
EIZO¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ
EIZO¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ デュアル
アール・エフ・ヤマカワ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷デスクの天板に設置するクランプ式のデュアルモニターアーム。動きがスムーズで安定性にも優れたメカニカルスプリング式で、可動域が広く、モニター2台の位置や角度をそれぞれ自由に調整可能。2台を隙間なくぴったり並べることもでき、マルチタスクに最適な視野を確保できます。 ベース部分をクランプで天板に取り付けた後は机上でセットアップを完了できる上締めタイプで、狭いスペースでも組み立てやモニターの取り付けが簡単。配線をまとめられるケーブル収納機構付きで、デスク周りをすっきりと保ちます。付属品六角レンチ材質スチール、アルミニウム、樹脂質量(kg)約4.5耐荷重(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×983×500適合モニターサイズ17~32インチVESA対応75×75、100×100
21.45インチ フルHDモニター
Dahua¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)黒傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる色ブラックタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理【パネル】非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネルTFT21.5型ワイド表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具色ブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.7荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)
LG¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YESサイズ31.5型表面処理半光沢コントラスト比3500:1表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~ 50応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)入力端子HDMI×2/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
プロジェクタースクリーン 三脚式
サンワダイレクト¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム
ARCHISS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応
サンワサプライ¥97,980~税込¥107,778~1台翌日出荷両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。材質マット系正面設置方式床置き式アスペクト比16:9組立人数1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~



![Belfida ONE双方向タブレット型ワイヤレスモニター IBIS[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76045929-260413-02.jpg)