絞り込み
モニターサイズ
解像度
アスペクト比
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,929件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
  • 31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
    サイズ31.5型(80.0cm)応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • ディスプレイ サンワダイレクト

    ディスプレイ

    サンワダイレクト
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。 モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。 MacBookにも対応。 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応 作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。 画面は左右視野角170度のTFTモニタ モニタに自立型のスタンドを内蔵
    セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12~9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)最大消費電力(W)12.5液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)輝度220cd/m2最大解像度(表示)1920×1080応答速度25ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0)視野角(左右:上下)170度:170度スピーカー1W×2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1コントラスト1000:1タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ調整機能輝度調整カメラ仕様モバイルディスプレイ表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59最大表示色1677万色
  • ハンドル サンワダイレクト

    ハンドル

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
    VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。 ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。
    付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質アルミニウム、ABS梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)100×100適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ)組立人数2
  • 補強プレート サンワサプライ

    補強プレート

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
    セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋
  • 超薄型壁面ハンガー 小・中型用 AURORA(共栄商事)

    超薄型壁面ハンガー 小・中型用

    AURORA(共栄商事)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    40インチクラスの小・中型ディスプレイ対応。 金具奥行きはわずか32mm。 シンプルな薄型デザインで、空間にとけ込むようにディスプレイを設置可能。
    奥行(mm)金具:32
  • 23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) JAPANNEXT

    23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト)

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。 VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 なおオーディオ出力端子は装備しておりません。 本体カラーにホワイトを採用。 モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。 スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 スピーカーは内蔵しておりません。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジ×4質量(kg)3.2サイズ23.8使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×540×179コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーNOモードブルーライト軽減:あり色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)20~85定格出力電圧(AC V)100-240、12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)250入力ポートHDMIx1/VGAx1
  • DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス)

    DVDプレイヤー一体型プロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
    仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
  • ニューデザインアルミローススタンド AURORA(共栄商事)

    ニューデザインアルミローススタンド

    AURORA(共栄商事)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
    質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス) popIn

    Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)

    popIn
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。
    材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
  • パンチングボード サンワダイレクト

    パンチングボード

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500保証期間初期不良のみのみ総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • 15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO

    15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)

    EIZO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
  • 液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP

    ASUS(エイスース)
    29,280税込32,208
    1台
    76日以内出荷
    178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
    付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400寸法(mm)539.7×390.41×205.01規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
  • 縦横回転ユニットプラス SDS

    縦横回転ユニットプラス

    SDS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
    材質スチールブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
  • モニタワーラージ SDS

    モニタワーラージ

    SDS
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
    用途会議付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)43ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き中心高さ(mm)画面:1300~1600取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ70~90高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • 壁埋め込みスイッチ SSW-1 キクチ科学研究所

    壁埋め込みスイッチ SSW-1

    キクチ科学研究所
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Stylist電動スクリーン(SE/SES)用 壁埋め込みスイッチ
  • モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウス

    モニターアーム用台座補強プレート

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
  • 7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス

    7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き

    グリーンハウス
    14,300税込15,730
    1台
    8日以内出荷
    店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
    付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
  • リモコン Canon

    リモコン

    Canon
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    リモコン(LV-WX310ST同梱品)
    対応機種LX-MH502Z/LX-MU500Z/LX-MU500/LX-MW500/LV-WX320/LV-X320/LV-WX310ST/LV-X310ST/LV-WX300/LV-X300/LV-S300/LV-WX300ST/LV-X300STアズワン品番65-2763-06
  • 50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)

    50V型4KUHD液晶ディスプレイ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
    規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
  • 55V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)

    55V型4KUHD液晶ディスプレイ

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
    規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ55型
  • 液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
    タイプ壁面取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大20液晶モニター1台適合モニターサイズ15~55インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~200×200
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニターにつき8軸数5液晶モニター4台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
  • HP S101 スピーカーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP S101 スピーカーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    サウンドバースピーカー。HP S101 スピーカーバー。
  • 広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
    用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT23.8ワイドLEDパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節
  • 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
    用途法人、文教向けワイドモデル応答速度15ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W(ステレオ)使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)回転角度(°)上:20/下:5音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
  • モニトップ JTT

    モニトップ

    JTT
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。 設置は簡単 ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。 独立した2つのアーム ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。 すべり止め加工 アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。 最大荷重1kg スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適 タブレット・スマホスタンドとしても利用可能 アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
    材質ABSブラック耐荷重(kg)約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く)アーム長さ(cm)約11.5
  • 手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 キクチ科学研究所

    手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様

    キクチ科学研究所
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能です。
  • 液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製 StarTech.com

    液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント StarTech.com

    プロジェクター天吊り金具 天井設置用ハンガー 積載重量15kg 天井からの距離を128mm-578mmの範囲で調整可能なシーリングマウント

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質マット系
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
    材質マット系アスペクト比16:9
  • プロジェクター台 サンワサプライ

    プロジェクター台

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10.6ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)10キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730天板高さH(mm)491~691色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)17組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400取付幅(mm)【ガード】400アズワン品番64-0910-16アジャスターなし天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376六角レンチ(mm)6組立人数1
  • モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム

    モニターアーム(1面2軸タイプ)

    キングジム(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット(24台)
    当日出荷
    机上スペースを有効活用!モニターアーム。
    VESAマウント(mm)100/75
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

    タッチパネルシステムズ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
  • 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.3耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
液晶モニター・液晶ディスプレイ