商品豆知識
こんなお得な商品も!

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形
トラスコ品番824-5452
セット内容ペンクリップ
質量(g)28
保護等級IPX4
外径(Φ)×全長(mm)15.2×132
連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)(最大)48
特殊用途防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。
トラスコ品番207-2486
全長(mm)124
質量(g)33
電源単4形乾電池(2個)別売
紫外線波長(nm)395
外径(mm)17
アズワン品番64-8424-34
LED使用数(個)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
全長(mm)129
トラスコ品番450-9757
適合本体HKJL-180
質量(g)91
外径(Φmm)17
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)124×193
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番384-1707
材質(本体)プラスチック
質量(g)450
全光束(Lm)165
使用電球LED
連続点灯時間最大80時間
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)165
照射距離(m)315m
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)48×145
付属品ストラップ
トラスコ品番384-1804
材質プラスチック
質量(g)68
全光束(Lm)60
使用電球LED
連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性3気圧防水タイプ
光束(Lm)60
照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26
電球の種類LED
特殊用途防滴
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)Φ26×155
仕様防滴仕様、スリムタイプ
付属品ストラップ
トラスコ品番374-5899
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電球LED
連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売
特殊用途防浸
全長(mm)146
材質ポリマー樹脂
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番764-4787
質量(g)554
外径(Φmm)75
全光束(Lm)500
保護等級IP67
連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間
耐水性防浸タイプ
光束(Lm)500
照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m
点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売
全長(mm)96
材質本体:アルミ
トラスコ品番829-1375
セット内容ストラップ
質量(g)30
外径(mm)18
明るさ(Lm)85
2018年トラスコ掲載ページ7 1016
電球の種類LED
最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
材質アルミ合金
トラスコ品番858-7741
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ7 1018
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)
全長(mm)159
付属品ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)140
外径(Φmm)45
全光束(Lm)50
充電時間(時間)約4
光束(Lm)50
点灯時間約2時間
電球の種類LED
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)
外径×全長(mm)44×170
仕様防滴仕様
付属品ストラップ、ナイロンバッグ
トラスコ品番374-5881
材質(本体)アルミニウム
質量(g)150
使用電球LED
連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)3球:3010球:80
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売
外径(Φ)×全長(mm)20×158
仕様防滴仕様
トラスコ品番381-8420
材質(本体)アルミ
質量(g)50
全光束(Lm)10
使用電球LED
連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上本体:プラスチック
付属品キーホルダー
質量(g)15
連続点灯時間12時間
電球の種類LED
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。