絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.9
  • 4(11)
  • 6(47)
  • 6.5(48)
  • 8(71)
  • 8.5(9)
  • 9(43)
  • 9.5(12)
  • 10(17)
  • 11(38)
  • 12(51)
  • 12.7(9)
  • 15(84)
  • 18(12)
  • 19(69)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(66)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(17)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 24.1(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
  • 100(2)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 色クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
0.5・1・2
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(1)
ゴム・シリコン・ステンレス
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • カクダイ(1)
  • 十川ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・カクダイ・十川ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(43)
11(38)
12(51)
15(84)
19(69)
25(66)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンブレードホースS 十川ゴム

    シリコンブレードホースS

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
    用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    119,800税込131,780
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179,800税込197,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ブレードホース