絞り込み
内径(Φmm)
- 12(2)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 18(5)
- 19(1)
外径(Φmm)
- 24
- 9(28)
- 10(49)
- 11(28)
- 12(43)
- 12.5(9)
- 13.5(31)
- 15(38)
- 16(53)
- 18(45)
- 20(18)
- 21(8)
- 22(44)
- 26(49)
- 28(6)
- 29(11)
- 33(42)
- 41(25)
- 48(23)
- 62(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 25(2)
- 40(3)
- 50(4)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(6)
- 空気(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
特性
- その他(4)
- 弾性(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐圧(5)
- 耐寒(5)
- 透明性(1)
- 防藻(2)
色
イエロー(1)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.27(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
0.27・0.5・0.6・0.8・0.9・1
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- カクイチ(1)
- 中部ビニール工業(1)
- CEJN(セイン)(1)
三洋化成・TOYOX(トヨックス)・カクダイ・弘進ゴム・TRUSCO・カクイチ・中部ビニール工業・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
15.9(1)
16(1)
18(5)
19(1)

ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
SKネットホース
三洋化成¥19,995税込¥21,9951巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
耐圧ホース インダス パスカル4
カクイチ¥72,980税込¥80,2781本(100m)3日以内出荷色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
サニタリーホース
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
ストレートブレードホース 青
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781巻20日以内出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻
三洋化成¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3654材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)18適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27外径(Φmm)24使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)



![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)