絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(1)
外径(Φmm)
- 8
- 9(27)
- 10(49)
- 11(28)
- 12(43)
- 12.5(9)
- 13.5(31)
- 15(38)
- 16(54)
- 18(45)
- 20(18)
- 21(8)
- 22(44)
- 24(10)
- 26(49)
- 28(6)
- 29(11)
- 33(44)
- 41(25)
- 48(23)
- 62(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 8(1)
- 10(1)
- 25(1)
- 50(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
特性
- その他(1)
- 低臭(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(2)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
色
クリア(1)
ブルー(3)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(1)
- 1.0(1)
0.15・1.0
材質
- 樹脂(4)
樹脂
ブランド
- CEJN(セイン)(2)
- 八興(1)
- NORGREN(1)
CEJN(セイン)・八興・NORGREN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
5.5(1)
6(1)

KYチューブ
八興¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781セット(25個)7日以内出荷IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は青です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単仕様●入数:1リール(25個入り)●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0676材質ポリウレタン色青長さ(m)25内径(Φmm)5.5外径(Φmm)8アズワン品番65-7953-02
ポリウレタンチューブ(ノンブレード)
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781巻20日以内出荷から22日以内出荷ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
スパイラルホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700












![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)