絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 19(5)
  • 25(5)
  • 32(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 15.4(1)
  • 18(1)
  • 18.4(1)
  • 18.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 22.4(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.4(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 34.6(2)
  • 42.6(1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 80(1)
  • 100(10)
使用流体
  • セメントミルク(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(3)
  • NORGREN(497)
  • Festo(168)
  • Legris(レグリ)(140)
  • 日之出化成(127)
  • 千代田通商(116)
  • PREVOST(94)
  • 八興(77)
  • TRUSCO(37)
  • 三洋化成(32)
  • RS PRO(28)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • 十川産業(9)
  • CEJN(セイン)(9)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • プラス・テク(7)
  • 弘進ゴム(6)
  • タカギ(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(2)
8(2)
9(2)
12(4)
13(1)
15(3)
16(1)
19(5)
25(5)
32(1)
  • 耐圧耐寒散水ホース カクイチ

    耐圧耐寒散水ホース

    カクイチ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
  • 【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4)

    カクイチ
    3,020税込3,322
    1本
    3日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)13、16、19、25サービス分類オーダー・加工
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • 耐圧ホース インダス パスカル4 カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4

    カクイチ
    41,980税込46,178
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
    用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
  • インダス K-flex TR カクイチ

    インダス K-flex TR

    カクイチ
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100許容圧力(MPa)0~1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐久、耐摩耗
  • 耐圧ホース インダスオーパ カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ

    カクイチ
    39,980税込43,978
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    低圧から高圧までのハードな作業に最適
    用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用仕様耐圧性・耐久性・透明性材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]

    カクイチ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。
    用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
  • 【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ

    【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ)

    カクイチ
    2,992税込3,291
    1本
    3日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)12、19、25、32サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) カクイチ

    【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ)

    カクイチ
    1,483税込1,631
    1本
    3日以内出荷
    高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
    用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~60呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34サービス分類オーダー・加工
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
  • 耐圧防藻散水ホース カクイチ

    耐圧防藻散水ホース

    カクイチ
    8,498税込9,348
    1巻
    6日以内出荷から8日以内出荷
    藻の発生を防ぎノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。藻の発生を防ぐ黒の内管。
  • P141C ウェブホース カクイチ

    P141C ウェブホース

    カクイチ
    3,596税込3,956
    1巻
    8日以内出荷
    ねじれにくく、ノズルも使用でき、半透明糸入りなので水の流れがわかる一般水道用ホースです。特殊配合でホースのべとつきを抑えます。ホースがねじれにくい特別加工。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明タイプなので、水の流れを確認できます。
  • パスカル5 ライト 13mm×100m カクイチ

    パスカル5 ライト 13mm×100m

    カクイチ
    82,980税込91,278
    1巻
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。 害虫駆除などの農薬散布。 耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上の軽量(メーカー比)のため、作業効率が大幅にアップ。
    仕様●色:ブルー●サイズ:13mm×100m●許容圧力:5.0MPa●重量:19500g●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番67-9134-03
  • インダス アリヴィオ カクイチ

    インダス アリヴィオ

    カクイチ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
    用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • インダス K-flex AU カクイチ

    インダス K-flex AU

    カクイチ
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100許容曲げ半径(mm)40許容圧力(MPa)0~1.5特性耐寒、耐久、耐摩耗
  • パスカル5 金具付き カクイチ

    パスカル5 金具付き

    カクイチ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。高耐圧構造で、ハードな作業に適しています。
  • パスカル4-4S 金具無し カクイチ

    パスカル4-4S 金具無し

    カクイチ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
  • パスカル4-4S 金具付き カクイチ

    パスカル4-4S 金具付き

    カクイチ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
ブレードホース