絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 38(1)
- 50.8(3)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 33(1)
- 41(2)
- 48(1)
- 64.5(2)
- 69.5(1)
特性
- 低臭(2)
- 柔軟(2)
- 耐圧(2)
- 耐寒(2)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 工業用水(2)
- 水(4)
- 油(3)
- 溶剤(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(2)
- 薬品(4)
- 食品(3)
- 飲料(3)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(2)
シリコン・樹脂
色
クリア(1)
グリーン(2)
ホワイト(3)
クリア・グリーン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0(2)
- 0~0.3(4)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(13)
- 0~0.6(10)
- 0~1.0(5)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.4(13)
- 0.5(7)
- 0.6(15)
- 0.7(20)
- 0.9(5)
- 1(32)
- 1.5(16)
- 1.6(5)
- 1.7(8)
- 2.3(9)
- 2.7(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(4)
- 八興(1)
TOYOX(トヨックス)・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)
32(2)
38(1)
50.8(3)
![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]
TOYOX(トヨックス)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]
TOYOX(トヨックス)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い色乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063545-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]
TOYOX(トヨックス)¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】二重特殊編込みと硬鋼線コイルによる補強構造でさらに折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨシリコーンP」「ハイブリッドトヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、高耐久性(TSIS比)法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合適合流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチームRoHS指令(10物質対応)対応![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥7,498~税込¥8,248~1巻(1m)翌々日出荷から9日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品





![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063545-240730-02.jpg)
![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)