絞り込み
内径(Φmm)
- 19(1)
- 22(4)
- 22.2(4)
- 25(1)
- 27.95(4)
外径(Φmm)
- 25(4)
- 25.4(4)
- 26(1)
- 31.75(4)
- 33(1)
特性
- 耐溶剤(1)
- 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(13)
- 33(2)
- 50(3)
使用流体
- 塗料(1)
- 工業用水(1)
- 水(13)
- 溶剤(1)
- 薬品(12)
材質
- 樹脂(13)
樹脂
色
クリア(4)
ブラック(3)
ブルー(3)
レッド(3)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.4
- 0(2)
- 0~0.3(4)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(13)
- 0~0.6(10)
- 0~1.0(5)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(5)
- 0.5(7)
- 0.6(15)
- 0.7(20)
- 0.9(5)
- 1(32)
- 1.5(16)
- 1.6(5)
- 1.7(8)
- 2.3(9)
- 2.7(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- SMC(12)
- TOYOX(トヨックス)(1)
SMC・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
22(4)
22.2(4)
25(1)
27.95(4)
![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]
TOYOX(トヨックス)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TILM25N)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522R)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522BU)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522B)
SMC¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM32R)
SMC¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷内径(Φmm)27.95チューブ内径(inch)1 1/10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)31.75チューブ外径(inch)1 1/4色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM32N)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(inch)1 1/10内径(Φmm)27.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1 1/4外径(Φmm)31.75色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM32BU)
SMC¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷チューブ内径(inch)1 1/10内径(Φmm)27.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1 1/4外径(Φmm)31.75色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM32B)
SMC¥399,800税込¥439,7801個9日以内出荷チューブ内径(inch)1 1/10内径(Φmm)27.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1 1/4外径(Φmm)31.75色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM25R)
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷内径(Φmm)22.2チューブ内径(inch)7/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM25BU)
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM25B)
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1外径(Φmm)25.4色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)





![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)