絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 2(18)
- 2.5(12)
- 3(14)
- 4(34)
- 6(30)
- 7.5(9)
- 8(25)
- 9(20)
- 9.5(12)
- 12(13)
- 12.7(10)
- 13(7)
- 15(13)
- 15.9(10)
- 19(21)
- 25(13)
- 25.4(12)
- 32(15)
- 38.1(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(10)
- 13(1)
- 16(1)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(8)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 50(3)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 塗料(1)
- 水(10)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(11)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(10)
シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(7)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.2(1)
- 0.6(4)
- 0.7(6)
0~1.2・0.6・0.7
ブランド
- SMC(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 弘進ゴム(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 日之出化成(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(30)
8(25)
9(20)
15(13)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,398~税込¥8,138~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
MPホース
弘進ゴム¥5,798~税込¥6,378~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
日之出化成¥9,698税込¥10,6681巻(10m)5日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。用途食品移送色白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
T Series(TLM1210R)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210BU)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210B)
SMC¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)