絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.5
  • 2(18)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 4(34)
  • 6(30)
  • 8(25)
  • 9(20)
  • 9.5(12)
  • 10(12)
  • 12(13)
  • 12.7(10)
  • 13(7)
  • 15(13)
  • 15.9(10)
  • 19(21)
  • 25(13)
  • 25.4(12)
  • 32(15)
  • 38.1(9)
外径(Φmm)
  • 10(9)
特性
  • 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(6)
  • 50(2)
  • 100(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • (8)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 薬品(7)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
1・1.0
ブランド
  • SMC(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
SMC・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(30)
8(25)
9(20)
15(13)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    119,806税込131,787
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM1075R) SMC

    T Series(TLM1075R)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1075N) SMC

    T Series(TLM1075N)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
  • T Series(TLM1075BU) SMC

    T Series(TLM1075BU)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1075B) SMC

    T Series(TLM1075B)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素ホース・シリコンホース