絞り込み
内径(Φmm)
- 22(5)
外径(Φmm)
- 25
- 3(7)
- 3.18(11)
- 4(27)
- 6(31)
- 6.35(11)
- 8(20)
- 9.53(11)
- 10(22)
- 12(23)
- 12.7(12)
- 15(9)
- 16(14)
- 18(12)
- 19.5(8)
- 22(12)
- 24(8)
- 26(13)
- 33(13)
- 35.5(9)
- 41(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 20(5)
- 50(1)
使用流体
- 水(4)
- 薬品(5)
材質
- 樹脂(5)
樹脂
色
クリア(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(4)
- 0.7(1)
0.4・0.7
ブランド
- SMC(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
SMC・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
「内径(Φmm)」から絞り込む
22(5)

PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用圧力(MPa)0.7機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品最高使用温度(℃)260特性耐熱
T Series(TLM2522R)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522BU)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522B)
SMC¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)