絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(6)
外径(Φmm)
  • 4
  • 3(7)
  • 3.18(11)
  • 6(31)
  • 6.35(11)
  • 8(22)
  • 9.53(11)
  • 10(22)
  • 12(23)
  • 12.7(12)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 19.5(8)
  • 22(12)
  • 24(8)
  • 26(13)
  • 33(13)
  • 35.5(9)
  • 41(7)
特性
  • その他(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(9)
  • 耐食(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(18)
  • 50(4)
  • 100(5)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(1)
  • 塗料(3)
  • (16)
  • (3)
  • 溶剤(4)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(21)
  • 酒類(1)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(23)
ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
  • 色クリア(12)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 1(5)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(1)
  • 2.7(3)
0・0~0.6・0.7・1・1.6・1.7・1.8・2.7
ブランド
  • SMC(11)
  • 八興(8)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • アラム(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
SMC・八興・PISCO(ピスコ)・エスコ・十川産業・アラム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(12)
2.5(12)
3(6)
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    29,982税込32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM0425R) SMC

    T Series(TLM0425R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0403N) SMC

    T Series(TLM0403N)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • ARAMEC FUチューブ アラム

    ARAMEC FUチューブ

    アラム
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    82,980税込91,278
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
  • T Series(TLM0425BU) SMC

    T Series(TLM0425BU)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0403R) SMC

    T Series(TLM0403R)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM0403BU) SMC

    T Series(TLM0403BU)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM0403B) SMC

    T Series(TLM0403B)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • 柔軟フッ素ホース 2×4 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 2×4 カット

    八興
    379税込417
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマートラスコ品番814-6309内径(Φmm)2外径(Φmm)4
  • 軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ042 SMC

    軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ042

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
    内径(Φmm)2.5材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)4半透明(有色含む)
  • 4mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    4mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    13,700税込15,070
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    内径×外径(Φmm)2.5×4長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素ホース・シリコンホース