絞り込み
内径(Φmm)
- 2(12)
- 2.5(6)
外径(Φmm)
- 4
- 5(6)
- 6(22)
- 8(14)
- 9(8)
- 10(10)
- 12(11)
- 12.7(5)
- 15(9)
- 16(9)
- 18(12)
- 19.5(7)
- 22(12)
- 24(7)
- 26(12)
- 28.5(5)
- 33(13)
- 35.5(8)
- 41(7)
- 62(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐溶剤(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(9)
- 耐食(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(7)
- 50(1)
- 100(2)
使用流体
- その他(1)
- 塗料(3)
- 水(6)
- 油(3)
- 溶剤(4)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(11)
- 酒類(1)
- 食品(2)
- 飲料(2)
- 香料・化粧品(1)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(12)
ゴム・シリコン・樹脂
色
クリア(7)
ブラック(6)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.6(3)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 2.7(3)
0・0~0.6・1.6・1.8・2.7
ブランド
- 八興(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
- アラム(1)
八興・PISCO(ピスコ)・エスコ・十川産業・アラム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(12)
2.5(6)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6ホース長さ(m)1耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982~税込¥32,980~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥9,598税込¥10,5581巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース 2×4 カット
八興¥379税込¥4171巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6309材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)2外径(Φmm)4ホース長さ(m)1
ARAMEC FUチューブ
アラム¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
FA plus-easyチューブ
十川産業¥82,980税込¥91,2781巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥6,998税込¥7,6981巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質フッ素使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
4mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥13,700税込¥15,0701巻4日以内出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)2.5内径×外径(Φmm)2.5×4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)