絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(6)
外径(Φmm)
  • 5
  • 4(15)
  • 6(22)
  • 8(14)
  • 9(8)
  • 10(10)
  • 12(11)
  • 12.7(5)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 18(12)
  • 19.5(7)
  • 22(12)
  • 24(7)
  • 26(12)
  • 28.5(5)
  • 33(13)
  • 35.5(8)
  • 41(7)
  • 62(5)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(5)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 100(1)
使用流体
  • 塗料(2)
  • (1)
  • (2)
  • 溶剤(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(5)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(4)
ゴム・シリコン・樹脂
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(3)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.6(4)
0・0~0.2・0~0.6
ブランド
  • 八興(6)
八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(6)
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10使用温度範囲-60~200℃使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム半透明適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用温度範囲-20~200℃使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
フッ素ホース・シリコンホース