絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(4)
外径(Φmm)
- 7
- 4(15)
- 5(6)
- 6(22)
- 8(14)
- 9(8)
- 10(10)
- 12(11)
- 12.7(5)
- 15(9)
- 16(9)
- 18(12)
- 19.5(7)
- 22(12)
- 24(7)
- 26(12)
- 28.5(5)
- 33(13)
- 35.5(8)
- 41(7)
- 62(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 絶縁(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 薬品(4)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(2)
ゴム・シリコン・樹脂
色
クリア(1)
ブラック(3)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.5(2)
0・0~0.2・0~0.5
ブランド
- 八興(4)
八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(4)

スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品














![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)