絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(4)
外径(Φmm)
- 7
- 3(7)
- 3.18(11)
- 4(27)
- 6(31)
- 6.35(11)
- 8(22)
- 9.53(11)
- 10(22)
- 12(23)
- 12.7(12)
- 15(9)
- 16(14)
- 18(12)
- 19.5(8)
- 22(12)
- 24(8)
- 26(13)
- 33(13)
- 35.5(9)
- 41(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 絶縁(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 100(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 薬品(4)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(2)
ゴム・シリコン・樹脂
色
クリア(1)
ブラック(3)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.5(2)
0・0~0.2・0~0.5
ブランド
- 八興(4)
八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(4)

スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品