絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 4.8(1)
- 6(3)
- 6.3(1)
- 7.9(1)
- 8(3)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 12(3)
- 12.7(1)
- 15(3)
- 15.9(1)
- 19(4)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 32(1)
- 38.1(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.6(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 14.3(1)
- 15(3)
- 16.5(1)
- 18(3)
- 20.1(1)
- 22(3)
- 24.1(1)
- 26(3)
- 28.2(1)
- 33(2)
- 35.6(1)
- 43.8(1)
- 50.7(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 低臭(1)
- 帯電防止(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(7)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(3)
使用流体
- 塗料(3)
- 水(1)
- 溶剤(3)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 食品(2)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(3)
シリコン・樹脂
色
クリア(9)
ホワイト(2)
クリア・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1
ブランド
- 十川産業
- SMC(96)
- 八興(31)
- TOYOX(トヨックス)(30)
- PISCO(ピスコ)(8)
- エスコ(6)
- 中興化成工業(4)
- 八興販売(2)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
- DAI精工(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 日之出化成(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(3)
9(3)
12(3)
15(3)
19(4)
25(2)
32(1)
38.1(1)

シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
スーパートムフッ素 easy ホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥64,980税込¥71,4781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+73℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥92,980税込¥102,2781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+71℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥52,980税込¥58,2781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+70℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥79,980税込¥87,9781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥41,980税込¥46,1781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥52,980税込¥58,2781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+65℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥29,980税込¥32,9781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+64℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥39,980税込¥43,9781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥23,980税込¥26,3781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
FAチューブ
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60色ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ
十川産業¥82,980~税込¥91,278~1巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60色ホワイト特性水分バリア性