絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 6.3(3)
- 6.5(5)
- 7.1(1)
- 7.5(2)
- 7.9(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9.5(5)
- 11(1)
- 12.7(4)
- 13(1)
- 15.9(3)
- 19(4)
- 25.4(4)
- 31.8(3)
- 38.1(3)
- 50.8(3)
ホース長さ(m)
- 6
- 1(22)
- 1.5(15)
- 2(32)
- 3(22)
- 4(11)
- 5(44)
- 7(10)
- 8(18)
- 10(110)
- 14(12)
- 15(29)
- 20(80)
- 30(56)
- 40(12)
- 50(31)
- 60(10)
- 70(10)
- 80(10)
- 100(23)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 11.2(1)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 15(2)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 16.5(2)
- 17.4(2)
- 21(1)
- 21.1(1)
- 21.2(1)
- 46(2)
- 53(2)
- 68(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.5(1)
- 0.5(2)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 3.5(1)
材質(ホース)
- その他(1)
- ウレタン(1)
- ゴム(4)
- ポリウレタン(4)
- 塩化ビニール(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(3)
- 溶剤(1)
- 空気(7)
圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
材質
- ゴム(4)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(8)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐溶剤(2)
柔軟・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐溶剤
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CEJN(セイン)(1)
- GAONA(ガオナ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CEJN(セイン)・GAONA(ガオナ)・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(3)
6.5(5)
9.5(5)
12.7(4)
15.9(3)
19(4)
25.4(4)
31.8(3)
38.1(3)
50.8(3)

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から8日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥3,198税込¥3,5181巻翌々日出荷から10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]
TOYOX(トヨックス)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から7日以内出荷エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース内径(Φmm)赤6.5/黄7.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性







![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)



![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)


![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)