絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 50.8(4)
ホース長さ(m)
- 8
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(9)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(21)
- 6(4)
- 7(3)
- 9(3)
- 10(61)
- 12(2)
- 15(10)
- 18(2)
- 20(51)
- 25(4)
- 30(26)
- 40(5)
- 50(14)
- 100(9)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 68(3)
- 73(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(6)
- 1.47(1)
- 2(1)
材質(ホース)
- ウレタン(1)
- ゴム(3)
- ポリウレタン(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(3)
- 空気(6)
圧縮空気・水・空気
色
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(4)
ゴム・樹脂
特性
- 柔軟(1)
- 耐スパッタ(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(1)
柔軟・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CEJN(セイン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- エスコ(1)
- ツツミ工業(1)
- 中発販売(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・ツツミ工業・中発販売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6.5(2)
8(1)
50.8(4)

パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
スパイラルホース
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥86,980税込¥95,6781本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1