絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 5.1(8)
  • 6(14)
  • 6.3(34)
  • 6.5(73)
  • 7(5)
  • 7.1(6)
  • 7.9(12)
  • 8(35)
  • 8.5(38)
  • 9.5(55)
  • 11(17)
  • 12.7(40)
  • 13(11)
  • 15.9(12)
  • 19(44)
  • 25.4(37)
  • 31.8(17)
  • 38.1(17)
  • 50.8(17)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 8(7)
  • 8.8(2)
  • 9(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 3(6)
  • 4.67(4)
材質(ホース)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー樹脂(2)
  • ポリウレタン(5)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(5)
圧縮空気・空気
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
特性
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(1)
  • 耐キンク(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 高強度(1)
帯電防止・柔軟・滑り性・耐キンク・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
ブランド
  • MACH(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エスコ(2)
  • フジマック(2)
  • カクダイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 十川産業(1)
  • trad(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • SK11(1)
MACH・MAX(マックス)[事務用品・工具]・エスコ・フジマック・カクダイ・ParkerTAIYO・十川産業・trad・キシデンテクノ(キシデン工業)・CEJN(セイン)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5
6.3(34)
6.5(73)
8(35)
8.5(38)
9.5(55)
12.7(40)
19(44)
25.4(37)
50.8(17)
内径(Φmm)をもっと見る
  • スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) trad

    スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

    trad(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,390~税込¥10,329~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 常圧ホース キシデンテクノ(キシデン工業)

    常圧ホース

    キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
    使用流体空気特性耐キンク性/柔軟性
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI

    MACH
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×1個・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×1個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社・HiKOKI社
  • 高圧用ダスターホースセット フジマック

    高圧用ダスターホースセット

    フジマック
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    4日以内出荷
    高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • エアホース(コイルタイプ) カクダイ

    エアホース(コイルタイプ)

    カクダイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
    用途エアー用材質ポリウレタン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0~0.8外径(Φmm)8使用温度(℃)-5~60
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX

    MACH
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社
  • 連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品

    MACH
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM
  • 連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI

    MACH
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーHiKOKI社
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • 高圧用ショートホース フジマック

    高圧用ショートホース

    フジマック
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • エアホース HPプレミアム SK11

    エアホース HPプレミアム

    SK11(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
    用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
  • 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    ¥8,930税込¥9,823
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
エアーホース