絞り込み
内径(Φmm)
  • 50.8
  • 5(19)
  • 5.1(8)
  • 6(14)
  • 6.3(33)
  • 6.5(71)
  • 7(5)
  • 7.1(6)
  • 7.9(12)
  • 8(37)
  • 8.5(37)
  • 9.5(55)
  • 11(20)
  • 12.7(40)
  • 13(10)
  • 15.9(12)
  • 19(44)
  • 25.4(37)
  • 31.8(17)
  • 38.1(17)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(6)
外径(Φmm)
  • 63.8(1)
  • 68(13)
  • 73(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
  • 1.00(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
材質(ホース)
  • ゴム(5)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 水(14)
  • 空気(13)
圧縮空気・水・空気
色
  • 色ブラック(6)
ブラック
材質
  • ゴム(5)
ゴム
特性
  • 柔軟(2)
  • 気密性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • NCR(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ツツミ工業(1)
  • ノーブランド(8)
  • 弘進ゴム(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・NCR・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・ツツミ工業・ノーブランド・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(33)
6.5(71)
8(37)
8.5(37)
9.5(55)
11(20)
12.7(40)
19(44)
25.4(37)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【オーダー】エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥529税込¥582
    1本
    翌日出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黒サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
  • 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業

    1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め

    ツツミ工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R2"ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"PF【T2】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R2"ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"PF【T2】G2"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R2"ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"PF【T2】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R2"ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"PF【T2】G2"材質(口金)SUS304
  • 【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    色ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
エアーホース