絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 5(19)
- 5.1(8)
- 6(14)
- 6.3(34)
- 6.5(72)
- 7.1(6)
- 7.9(12)
- 8(35)
- 8.5(38)
- 9.5(55)
- 11(17)
- 12.7(40)
- 13(11)
- 15.9(12)
- 19(44)
- 25.4(37)
- 31.8(17)
- 38.1(17)
- 50.8(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(2)
- 120(1)
外径(Φmm)
- 10(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(4)
材質(ホース)
- エラストマー樹脂(3)
- 塩化ビニール(1)
使用流体
- 空気(3)
空気
色
オレンジ(2)
ブルー(1)
オレンジ・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
特性
- 柔軟(3)
- 滑り性(3)
柔軟・滑り性
ブランド
- TRUSCO(2)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
TRUSCO・フジマック・パオック・MAX(マックス)[事務用品・工具]
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(34)
6.5(72)
8(35)
8.5(38)
9.5(55)
12.7(40)
19(44)
25.4(37)
50.8(17)
内径(Φmm)をもっと見る

エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
スーパーソフトエアホース
パオック¥8,398~税込¥9,238~1巻翌々日出荷滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアホース(スウィングカプラ付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)0~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)
フジマック¥53,980税込¥59,3781巻翌々日出荷Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10









![常圧用エアホース MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)