絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 6.5(4)
- 7(2)
- 8(1)
- 8.5(5)
ホース長さ(m)
- 1.7(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(2)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 10(5)
- 10.7(1)
- 12(1)
- 12.5(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 1.5(5)
- 2(1)
材質(ホース)
- エラストマー樹脂(2)
- ポリウレタン(4)
- 塩化ビニール(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
イエロー・オレンジ・ブラック・ブルー
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(5)
圧縮空気・空気
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 耐寒(1)
柔軟・滑り性・耐寒
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- エスコ(50)
- CEJN(セイン)(28)
- ノーブランド(26)
- TRIENS(16)
- MACH(9)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- 十川産業(5)
- フジマック(5)
- 日平機器(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- パオック(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- WTB(3)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
6.5(4)
7(2)
8(1)
8.5(5)

エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
耐寒PVCエアーホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。材質PVC色青最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
エアーブラシ手元ホース
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
エアホース(スウィングカプラ付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)0~60接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
スパークガードホース ホースのみ50m
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)