絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
空気使用量(L/min)
  • 220
  • 55(4)
  • 80(6)
  • 85(4)
  • 90(15)
  • 150(7)
  • 170(5)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 225(3)
  • 230(7)
  • 240(5)
  • 245(3)
  • 250(3)
  • 270(4)
  • 275(3)
  • 280(5)
  • 290(5)
  • 300(5)
  • 325(3)
塗料噴出量(mL/min)
  • 155(1)
パターン開き(mm)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 275(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.1(1)
1.3(1)
1.4(1)
1.5(1)
1.6(1)
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 自動車補修専用スプレーガン(重力式) アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン(重力式)

    アネスト岩田
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
    用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
  • Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    24,980税込27,478
    1丁
    5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン