絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
ねじの呼び
- M6(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.45(56山)(1)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(4)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 1.05(24山)(1)
- 1.27(20山)(1)
ブランド
- OHSATO(大里)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)

M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本。六角ナットM6_100個。丸座金6x13x1.0_100枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M6六角ボルト(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x10_50本。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目