絞り込み
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(16)
- 鉄(8)
ねじの呼び
- M4
- M2(1)
- M2.7(1)
- M3(16)
- M3.1(1)
- M3.5(1)
- M5(19)
- M6(18)
- M8(11)
- M10(10)
- M12(7)
- M20(2)
- M24(1)
- M5(1)
長さ(mm)
- 8(2)
- 10(3)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(1)
表面処理
- 3価メッキ(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(4)
ブランド
- OHSATO(大里)(11)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(17)
OHSATO(大里)・エスコ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(16)
ステンレスSUS304(16)
鉄(8)

M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット欠品中ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,598~税込¥6,158~1セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,598税込¥9,4581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ステンレスタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4472ねじの呼び4mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品
OHSATO(大里)¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷鉄/ユニクロめっきタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本用途各種締結に。セット内容7種類材質鉄/ユニクロめっき品番【大里】901-4471ねじの呼び4mm頭部皿頭
4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。ドリルねじナベ頭4x10_100本。ドリルねじナベ頭4x13_100本。ドリルねじナベ頭4x16_100本。ドリルねじナベ頭4x19_100本。ドリルねじナベ頭4x25_100本用途各種締結に。セット内容5種類材質鉄長さ(mm)10、13、16、19、25品番【大里】901-4473表面処理三価めっきねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,798税込¥9,6781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付止めねじ)
八幡ねじ¥8,898税込¥9,7881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,298税込¥8,0281セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×10(200)、なべ小ねじ M4×12(200)、なべ小ねじ M4×16(150)、なべ小ねじ M4×20(120)、六角ナット M4(500)、ワッシャー 4×9×0.8(400)、ばね座金 4(500)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)
八幡ねじ¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(20)、ばね座金 4(20)、ばね座金 5(20)、ばね座金 6(16)、ばね座金 8(16)、ばね座金 10(16)、ばね座金 12(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥6,298税込¥6,9281セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠