プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(7件のレビュー)当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
ブリーダーキャップミヤコ自動車(4件のレビュー)当日出荷
小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ディーアップコートミヤコ自動車(39件のレビュー)当日出荷
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
クーラントアップミヤコ自動車(1件のレビュー)当日出荷
消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ボルトトヨタ税込¥131¥119
ミニピローBANALE税込¥4,398¥3,998