591件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デ・カラービナ 土牛

    デ・カラービナ

    土牛(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    形状オフセットD型
  • Dカン・キーバックワイヤー TIGER

    Dカン・キーバックワイヤー

    TIGER
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。裏面には便利なベルトクリップ付き。
    材質プラスチック、ステンレス能力【巻き戻し】120g荷重(kg)【全部伸出時】2材質(ワイヤー部)ステンレス撚線
  • マルチクリップカラビナ SK11

    マルチクリップカラビナ

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    手袋、タオルなどの携帯に便利なクリップ仕様です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。カラビナ付で簡単に脱着できます。クリップはレバー部分を上下どちらに倒しても開き、中央に戻すと閉じます。
    用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ

    三共コーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャストガンメタ質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
  • セーフティコード レギュラー TRUSCO

    セーフティコード レギュラー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
  • キーバックワイヤー Dカン付 TMC

    キーバックワイヤー Dカン付

    TMC
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
    材質ワイヤー:ステンレス撚線内寸(mm)Dカン縦横:17×25
  • セーフティコード ロング TRUSCO

    セーフティコード ロング

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
  • クリップ付リターンリール TMC

    クリップ付リターンリール

    TMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
    用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
  • KEY-BAK-L 120cmケブラーコード KEY-BAK

    KEY-BAK-L 120cmケブラーコード

    KEY-BAK
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スタンダードサイズのキーリール。コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリールです。コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。ベルトクリップタイプ。落下防止・セキュリティ対策にオススメです。
    材質ABS、ケブラー繊維等質量(g)69本体寸法(mm)50×90×19
  • アルミカラビナD型 フジテック・ジャパン

    アルミカラビナD型

    フジテック・ジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • アルミリンク 40D 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミリンク 40D

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
    用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
  • 布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)

    布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒

    TAKAGI(高儀)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
    用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
  • 吊り下げ用リールクリップ ベルト付 TRUSCO

    吊り下げ用リールクリップ ベルト付

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
    トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180
  • SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート WING ACE

    SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート

    WING ACE
    1,498税込1,648
    1セット
    欠品中
    リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート! 軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
    材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール長さ(mm)(カラビナ)約60形状オフセットD型ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド質量(g)約13線径(Φmm)(カラビナ)約5.5耐荷重(kg)約20リング外径(Φmm)約25ロック機能なし
  • セーフティコード C iHelp

    セーフティコード C

    iHelp
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
  • ステンレス工具接続Dリング TAKAGI(高儀)

    ステンレス工具接続Dリング

    TAKAGI(高儀)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途セーフティーコードをワンタッチで脱着。
  • カハラ ランヤード(2m) KAHARA

    カハラ ランヤード(2m)

    KAHARA
    549税込604
    1本
    当日出荷
    簡易落下防止安全コードです。 ワイヤー入りです。
    用途簡易落下防止にトラスコ品番818-4186材質ビニールパープル質量(g)22.5コード径(Φmm)2自然長(mm)400最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)2000
  • [8個用] 業務用キーホルダー エスコ

    [8個用] 業務用キーホルダー

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
    仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
  • カラビナ&4キーリング 中林製作所

    カラビナ&4キーリング

    中林製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オーバル型寸法(mm)約W43×H98×D7.5黒×銀質量(g)30タイプ4キーリングロック機能なし
  • カラビナラッジド 中林製作所

    カラビナラッジド

    中林製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W37×H60×D6.5質量(g)13ロック機能なし
  • 落下防止ストラップ トップ工業

    落下防止ストラップ

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
  • ケイタイくりくりコード 土牛

    ケイタイくりくりコード

    土牛
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自然長(mm)160最大長(mm)800
  • 椿モデル カラビナ付セーフティコード 椿モデル

    椿モデル カラビナ付セーフティコード

    椿モデル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)最大伸張:1440自然長(mm)840
  • ラバーセーフティコード SK11

    ラバーセーフティコード

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
    用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
  • Zカラビナー #1×2P NiteIze

    Zカラビナー #1×2P

    NiteIze
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    大切なカギを守る、Zカラビナー #1×2個入り。シンプルな形状と精密に設計された滑らかなフォルムの究極のセキュリティキーアクセサリーです。人気のエスビナーシリーズ、Gシリーズに続いて安全性を追求したZシリーズが登場。中心にあるZの形は、強力なバネを持つ2つのゲートから作られ、大切なカギを守ります。
    材質ステンレススチール質量(g)約7開口部(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)15×40×6表面処理(カラー)ステンレスシルバー
  • 4連リング付きカラビナ トライメイト

    4連リング付きカラビナ

    トライメイト
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鍵を独立して取り付けることが可能です。独立して取り付けるため、カギが絡みにくいカラビナ+キーリングです。
    材質ステンレス寸法(mm)40×70×5質量(g)15
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック

    ALPINE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番336-3539材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56グリーン高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
  • キングトニー E型トルクスメガネレンチ E6xE8 KING TONY

    キングトニー E型トルクスメガネレンチ E6xE8

    KING TONY
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。 サイズ:E6×E8
    全長(mm)114サイズE6×E8
  • カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ トライメイト

    カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
    用途キー、懐中電灯、小さな工具用としてシルバー質量(g)35ワイヤー長(mm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5
  • カラビナ ツヨロン(藤井電工)

    カラビナ

    ツヨロン(藤井電工)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
    全長(mm)109質量(g)155使用ロープ12mm以下口開き(mm)20
  • ALPIN 登山用カラビナ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ

    AUSTRIALPIN
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
    用途土建作業などトラスコ品番149-2285幅(mm)56材質/仕上7075 アルミニウムシルバー高さ(mm)105質量(g)98ロック3点オートロック破断強度(kN)25kN
  • アルミリンク 60B 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミリンク 60B

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
    用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
    用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2丁掛けセーフティーコード フジ矢

    2丁掛けセーフティーコード

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
    用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
  • ゴム製反射セーフティコード トップ工業

    ゴム製反射セーフティコード

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
    材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50使用荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大伸長(mm)1300安全強度(kg)25(kgf)
  • キーバックリール 太PE 80cm キーホルダー付き 中林製作所

    キーバックリール 太PE 80cm キーホルダー付き

    中林製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
    質量(g)(保持)50以下コードPEライン伸長(cm)80
  • スーパーコイル マインド

    スーパーコイル

    マインド
    679税込747
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
    コード径(Φmm)2.5最大伸長(mm)約1000最大使用荷重(kg)1以下
  • スーパーコイル ロングタイプ マインド

    スーパーコイル ロングタイプ

    マインド
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!
    コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約340最大伸長(mm)約1500最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
落下防止用コード