588件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業

    スリム四角コイルセーフティコードHisqare

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5自然長(mm)330最大長(mm)1250最大荷重(kg)(使用)0.5
  • スマートリール 05 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 05

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
  • ワイヤーキーリング メイワパーツ

    ワイヤーキーリング

    メイワパーツ
    599税込659
    1パック(5本)
    当日出荷
    ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
    材質ステンレス
  • キーバックリール 中林製作所

    キーバックリール

    中林製作所(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
    材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン質量(g)50耐荷重(g)40以下
  • ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業

    ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
    用途セーフティコードと工具の接続に材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK

    カラビナ付きキーリール サイドキック

    KEY-BAK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
    寸法(mm)100×39×15材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)耐荷重(g)垂直:112
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • カラビナ式 マグネットストラップ トライメイト

    カラビナ式 マグネットストラップ

    トライメイト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
    用途キー、懐中電灯、小さな工具用として耐荷重(kg)3サイズ(mm)11.5
  • セーフティーコード トップ工業

    セーフティーコード

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
    用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO

    安全ループ(ミニタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300
  • カラビナ オートロック式 モノタロウ

    カラビナ オートロック式

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
    用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
  • スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明

    SONIC(ソニック)[文具]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン
    材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-23
  • 接続ワイヤーリング 土牛

    接続ワイヤーリング

    土牛(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途安全コード付属品。材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)約0.5
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1組(10個)ほか
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土木建築作業など材質アルミニウム
  • 工具接続ワイヤ トップ工業

    工具接続ワイヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを使用し強靭
    用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用しますコード径(Φmm)1
  • セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
    用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
  • 布製セーフティコード SK11

    布製セーフティコード

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
    用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
  • アルミカラビナ C SK11

    アルミカラビナ C

    SK11(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状HMS型ロック機能なし
  • 安全ワイヤーコード B シンワ測定

    安全ワイヤーコード B

    シンワ測定
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • 布製セーフティコード3kg SK11

    布製セーフティコード3kg

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3
  • バンジーリール ベストツール

    バンジーリール

    ベストツール(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
    用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
  • セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    欠品中
    iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
    用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
  • スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業

    スリムセーフティコード ステンレスワイヤー

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
    用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250
  • ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードN

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
    最大長(mm)1340
  • チェーン100cm黒 レイメイ藤井

    チェーン100cm黒

    レイメイ藤井
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンアズワン品番65-0477-66
  • コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業

    コンパクトセーフティコードHisqare

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)1300最大荷重(kg)(使用)1
  • オクトバスカラビナ L 中林製作所

    オクトバスカラビナ L

    中林製作所(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    仕様L材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オーバル型寸法(mm)約W48×H165×D15質量(g)65ロック機能なし
  • 安全ループ標準タイプ TRUSCO

    安全ループ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
  • 建築用シャープペンシル用落下防止コイル 祥碩堂

    建築用シャープペンシル用落下防止コイル

    祥碩堂
    449税込494
    1個
    当日出荷
    100cmまでのびる。
  • ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢

    ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
    質量(g)150径(Φmm)8使用荷重(kg)5以下自然長(mm)840最大長(mm)1500
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
  • カラビナ付きクリップホルダー 中林製作所

    カラビナ付きクリップホルダー

    中林製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
    材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウムブルー質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
  • セーフティコード トップ工業

    セーフティコード

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
    用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止にレッド質量(g)61コード径(Φmm)4自然長(mm)約490最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナリール キーリング付 TRUSCO

    カラビナリール キーリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
    用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100ロック機能なし
  • アルミカラビナ 中林製作所

    アルミカラビナ

    中林製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)20径(Φmm)約8寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80ロック機能なし
  • ボトルムーバー 中林製作所

    ボトルムーバー

    中林製作所(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
    材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム寸法(mm)約W55×H200×D6質量(g)30ロック機能なし
  • キーリール ストッパー付 光

    キーリール ストッパー付

    (5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
    用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)480最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300
  • セーフティコード1kg TAKAGI(高儀)

    セーフティコード1kg

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
    用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
落下防止用コード