586件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具接続コードショート トップ工業

    工具接続コードショート

    トップ工業(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
  • 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン)

    安全ロープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
    用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等付属品工具接続ワイヤー付質量(g)80使用荷重(kg)1製品質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂最大長(mm)1815
  • スマートリール 10 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 10

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
  • ケブラー接続コード SK11

    ケブラー接続コード

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
    用途道具・工具などの落下・紛失防止。材質ケブラー繊維使用荷重(kg)2以下
  • 安全キャッチシングル タジマツール(TJMデザイン)

    安全キャッチシングル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
    トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
  • カラビナキーホルダー チタン製 トライメイト

    カラビナキーホルダー チタン製

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。
    用途キーホルダーとして材質本体:チタン合金/接続部・リング:スチール寸法(mm)80×25×5マットシルバー質量(g)12
  • マルチクリップリール式 SK11

    マルチクリップリール式

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
    用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
  • コイルキーチェーン ピンク レイメイ藤井

    コイルキーチェーン ピンク

    レイメイ藤井(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    自然長(mm)380アズワン品番65-0477-67
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • カラビナ 三友

    カラビナ

    三友
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    UUUのブランドネームが刻印された、亜鉛メッキを施したカラビナです。
    用途キーパーツリングとしてお使い頂けます。材質合金寸法(mm)50×25タイプナス型カラビナ
  • キーチェーン クツワ

    キーチェーン

    クツワ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
    用途キーチェーン材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロンクリア
  • ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT

    ワイヤー入り布製安全コード

    DBLTACT(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
    材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
  • 安全ロープ スーパーツール

    安全ロープ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3自然長(mm)470最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
  • ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 トライメイト

    ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様

    トライメイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    カラビナパラコードストラップです。両サイドがカラビナになっており、しっかりロックします。パラコードタイプですので頑丈です。
    用途フック、ストラップとして寸法(mm)190×25×25ブラック質量(g)24
  • ミリタリーカラビナ 4キーリング 中林製作所

    ミリタリーカラビナ 4キーリング

    中林製作所(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
    用途小物の吊り下げ用に材質アルミニウム質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
  • スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン 多機能

    SONIC(ソニック)[文具]
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
    材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-24
  • キーリール WAKI(和気産業)

    キーリール

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
    用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
  • セフティコードフリータイプ SK11

    セフティコードフリータイプ

    SK11
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
    用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
  • 落下ストッパーM(パッケージ) リンテック21

    落下ストッパーM(パッケージ)

    リンテック21
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
    用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約300
  • カラビナラッジド 中林製作所

    カラビナラッジド

    中林製作所(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W45×H75×D8.5質量(g)23ロック機能なし
  • カラビナ 中林製作所

    カラビナ

    中林製作所(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)

    キャタピーコード

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
    用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
  • 工具吊りフック ツヨロン(藤井電工)

    工具吊りフック

    ツヨロン(藤井電工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
    用途工具袋などの吊り下げ材質スチールロック機能なし
  • キーチェーン WAKI(和気産業)

    キーチェーン

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キーホルダー以外の使用不可
    寸法(mm)400
  • ツールホルダーカラビナ SK11

    ツールホルダーカラビナ

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
    用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
  • 布製セーフティコード ミニ TAKAGI(高儀)

    布製セーフティコード ミニ

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
    用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。使用荷重(kg)約500g以下最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
  • カラビナ&3キーリング 中林製作所

    カラビナ&3キーリング

    中林製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。 使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オーバル型寸法(mm)約W38×H73×D7白×銀質量(g)20タイプ3キーリングロック機能なし
  • ベルトループ&キーバックリール 中林製作所

    ベルトループ&キーバックリール

    中林製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
    材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15全長(mm)約150質量(g)55適合ベルト幅(mm)50長さ(cm)(PEライン)約55耐荷重(g)50以下
  • 安全コード用接続ワイヤー DBLTACT

    安全コード用接続ワイヤー

    DBLTACT
    279税込307
    1個
    当日出荷
    両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
    材質ステンレス長さ(mm)150使用荷重(kg)1太さ(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止コード ベッセル

    落下防止コード

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
    用途高所作業の落下防止形状引っ掛かりにくい広がり防止形状寸法(mm)440×20×10タイプ穴に通しやすいストラップタイプ構造コードの劣化がわかる2重繊維構造自然長(mm)900最大伸長(mm)1600適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等最大荷重(kg)1
  • リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAK

    リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル

    KEY-BAK
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
    材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)質量(g)69固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120
  • タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付 中林製作所

    タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付

    中林製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
  • ゴム製セーフティーストラップ トップ工業

    ゴム製セーフティーストラップ

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
    用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
  • カラビナ ツヨロン(藤井電工)

    カラビナ

    ツヨロン(藤井電工)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
    用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
  • キーバックリール 太PE 120cm キーホルダー付き 中林製作所

    キーバックリール 太PE 120cm キーホルダー付き

    中林製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
    質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
  • マルチクリップクリップ式 SK11

    マルチクリップクリップ式

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
    用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
  • スマートリール 20 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 20

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
  • ハンガーカラビナLL E-Value

    ハンガーカラビナLL

    E-Value
    589税込648
    1個
    当日出荷
    自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。 手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。仕様手にやさしいスポンジグリップ付材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)165mm耐荷重(kg)2ロック機能なし
落下防止用コード