絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(81)
  • BLUESTAR(36)
  • JTC(223)
  • KTC(66)
  • LIQUI MOLY(61)
  • MOTUL(40)
  • PERMATEX(40)
  • Petronas(44)
  • PITWORK(日産)(40)
  • REX(レックス)[自動車用品](71)
  • SOFT99(72)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(100)
  • エスコ(159)
  • エム・あい(36)
  • カストロール(41)
  • デンゲン(163)
  • ミヤサカ工業(47)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • 武蔵ホルト(168)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(69件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(51件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
  • クラッチグリース ダイゾーニチモリ

    クラッチグリース

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
    用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
  • スムーススプレー ダイゾーニチモリ

    スムーススプレー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
    用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリ

    DB-200Sディスクパッドスプレー

    ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
    使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ

    エンジンオイルストップリーク

    ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(350mL)
    当日出荷
    エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
    液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリースEX

    ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(50g)
    当日出荷
    新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
    外観オレンジ色危険物の類別非危険物
  • BJ添加剤 ダイゾーニチモリ

    BJ添加剤

    ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(60g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
    用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    ギヤーオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
    用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(250mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
    用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい適合車ガソリン・ディーゼル車外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ペーストスプレー ダイゾーニチモリ

    ペーストスプレー

    ダイゾーニチモリ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(190mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
    用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • キャブコンディショナー ダイゾーニチモリ

    キャブコンディショナー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(240mL)
    当日出荷
    泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
    液色白色泡状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に色ダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • LAP-S ダイゾーニチモリ

    LAP-S

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
    用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ノンブラック・ブレーキスプレー ダイゾーニチモリ

    ノンブラック・ブレーキスプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。
    色オレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • 異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ

    異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)

    ダイゾーニチモリ(27件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
    液色白色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    色黒色タイプ水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリ

    エレックス(接点回復剤)

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(220mL)
    当日出荷
    半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
    用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • クーラントチャージⅡ ダイゾーニチモリ

    クーラントチャージⅡ

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    NR-16の後継商品です。 輸入車への対応が可能です。 ラジエター(LLC)に注入するだけで劣化したクーラントの性能を復活させます。 防錆性能の復活・消泡性能の復活・キャビテーションによるウォーターポンプの摩耗を防止します。 長寿命タイプ(スーパークーラント)にも使用可能。 エア抜き困難車には時間の省略化ができます。 廃クーラントが発生しませんので、環境への影響を配慮できます。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 有機モリブデン系エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    有機モリブデン系エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー ブラック ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー ブラック

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色ブラック耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)15~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • Jコート7ブラック ダイゾーニチモリ

    Jコート7ブラック

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当
    用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスクガードスプレー ダイゾーニチモリ

    ディスクガードスプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(180mL)
    当日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
    色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • ディスクガード ダイゾーニチモリ

    ディスクガード

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(60g)
    当日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • フューエルチャージ ダイゾーニチモリ

    フューエルチャージ

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル