絞り込み
ブランド
- ミヤコ自動車
- モノタロウ(80)
- BLUESTAR(36)
- JTC(223)
- KTC(66)
- LIQUI MOLY(35)
- Noxudol(ノックスドール)(35)
- PERMATEX(42)
- Petronas(45)
- PITWORK(日産)(40)
- REX(レックス)[自動車用品](71)
- SOFT99(72)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- エスコ(159)
- エム・あい(36)
- カストロール(38)
- デンゲン(164)
- ミヤサカ工業(47)
- 呉工業(クレ)(36)
- 旭エンジニアリング(51)
- 武蔵ホルト(113)
- ブランドをもっと見る

プレミアムクーラント 希釈済
ミヤコ自動車(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(2L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器
ミヤコ自動車¥9,298~税込¥10,228~1個(20L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
ディーアップコート
ミヤコ自動車(39件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(100mL)当日出荷ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス
ミヤコ自動車¥10,980税込¥12,0781個(20L)当日出荷から翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液付属品コック付タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
クーラント JIS規格
ミヤコ自動車(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1缶(2L)ほか当日出荷から3日以内出荷自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス
ミヤコ自動車¥14,980税込¥16,4781個(20L)当日出荷から翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。用途自動車用クーラント液付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器
ミヤコ自動車¥14,980税込¥16,4781個(20L)翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。用途自動車用クーラント液種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
ディーアップコート
ミヤコ自動車¥3,198税込¥3,5181本(100mL)当日出荷から5日以内出荷耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性