絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(9)
  • アールウィズエイチ(17)
  • エスコ(14)
  • JTC(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • リークラボ・ジャパン(10)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • SUNOCO(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • TRACERLINE(3)
  • ヤシマ化学(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • アサダ(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • ZAC(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • 日本サン石油(2)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車用オイル・ケミカル :「R134a」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • r134a ガス
  • r134a ホース
  • r134a オイル
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲンR134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイルデンゲン
8,198税込9,018
1本(250mL)
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲンR134a用POEオイル入りガス缶デンゲン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲンR-134aガス用低圧ケミカルジョイントデンゲン
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲンR-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)デンゲン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPOEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲンマニホールド用ゲージ 134a用デンゲン(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
yfフロンガス缶 デンゲンyfフロンガス缶デンゲン
16,980税込18,678
1セット(200g×2本)ほか
6日以内出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
889税込978
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲンコンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様デンゲン(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(250mL)
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル 注入器 デンゲンコンプレッサーオイル 注入器デンゲン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a危険物の類別非危険物
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲンポンプオイル逆流防止器 (自動方式)デンゲン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
2V マニホールドゲージ デンゲン2V マニホールドゲージデンゲン(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲンR134aPOEオイル入ガス缶補充キットデンゲン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲンガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)デンゲン
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲンR134aPOEオイル入ガス缶デンゲン
18,980税込20,878
1箱(12本)
当日出荷
全車使用可能ガス缶
適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲンHFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用デンゲン
6,498税込7,148
1本
当日出荷
HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット デンゲンコンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キットデンゲン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲンガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)デンゲン(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン2V サイトグラス付 マニホールドゲージデンゲン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
紫外線ランプ デンゲン紫外線ランプデンゲン(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
適合ガス134a危険物の類別非危険物
3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン3V オイルゲージ付 マニホールドゲージデンゲン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン2V オイルゲージ付 マニホールドゲージデンゲン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド デンゲン2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールドデンゲン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付パイロットボール入りサイトグラス(窓付)針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル