2,250件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)

    エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
  • 高耐熱ペイント(プライマー) 武蔵ホルト

    高耐熱ペイント(プライマー)

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(312g)
    当日出荷
    一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
    用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!色グレー耐熱温度(℃)1093危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
  • スピルフリーファンネル Lisle(ライル)

    スピルフリーファンネル

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
    容量(L)約2.3
  • オイル交換ラベル K-CON(キタコ)

    オイル交換ラベル

    K-CON(キタコ)(11件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1枚
    欠品中
    忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。
    寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
  • FRPポリベスト硬化剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト硬化剤

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(100g)ほか
    4日以内出荷
    FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
    仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
  • マフラーパッチワークキット スワンボンド

    マフラーパッチワークキット

    スワンボンド(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
    使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)危険物の類別非危険物
  • ベルト鳴き止めスプレー SOFT99

    ベルト鳴き止めスプレー

    SOFT99(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個(40mL)
    当日出荷
    ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
    用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用付属品ロングノズル成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)トラスコ品番754-3913危険物の類別非危険物
  • アンチラストペイント300 (パール下塗り) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (パール下塗り)

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • FRP補修4kgセット ビッグ

    FRP補修4kgセット

    ビッグ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
    セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600g危険物の性状非水溶性
  • 2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)

    2in1 オイルポンプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g

    リークラボ・ジャパン
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • クリアスター UV硬化レジン 1/2oz(赤ラベル) BLUESTAR

    クリアスター UV硬化レジン 1/2oz(赤ラベル)

    BLUESTAR
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 粘度の高いレジ液。丸い傷や仕上げ時のくぼみの補修に使用。
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
    用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • スーパークーラント補充液 ジョイフル

    スーパークーラント補充液

    ジョイフル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(2L)
    6日以内出荷
    薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
    用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/防錆材幅(mm)166高さ(mm)228タイプ希釈不要奥行(mm)100容量(L)2危険物の類別非危険物
  • プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 原液 バックインボックス

    ミヤコ自動車
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
    用途自動車用クーラント液付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • 高圧カプラー JTC

    高圧カプラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
  • エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • チェーンスプレー RS-No.62 RESPO

    チェーンスプレー RS-No.62

    RESPO
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(420mL)
    当日出荷
    浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。 粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。 高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
    用途高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。 高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。比重0.66(15/4℃)引火点(℃)-30以下(LPG)、198(原液)外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • マシンスプレー RS-330A RESPO

    マシンスプレー RS-330A

    RESPO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
    用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • クイックフラッシングオイル PITWORK(日産)

    クイックフラッシングオイル

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(360mL)
    当日出荷
    エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。
    使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • 250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    250ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
  • モリドライブ リミテッド モリドライブ

    モリドライブ リミテッド

    モリドライブ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    傷ついた金属表面を、強力な被膜でなめらかにします。 金属表面改質強化剤が傷つきやすいエンジン内部の金属摩擦部に浸透し、強力な被膜を形成。傷があれば滑らかに修復し、新たな摩擦や摩耗からエンジンを守ります。 エンジン回転が滑らかになる エンジン内の摩擦摩耗を防止 省燃費性能の向上と持続 低・中速域でのトルクアップ エンジンのロングライフ化
    用途ガソリン車用タイプ適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • アルミメッシュシート 武蔵ホルト

    アルミメッシュシート

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
    耐熱温度(℃)660危険物の類別非危険物
  • リークテスター CP-GL620用消耗部品 デンゲン

    リークテスター CP-GL620用消耗部品

    デンゲン
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    適合機種CP-GL620危険物の類別非危険物
  • ラジエーターブリーダー JTC

    ラジエーターブリーダー

    JTC
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    当日出荷
    ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ブラック

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • ステッカーハガシ SOFT99

    ステッカーハガシ

    SOFT99(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個(25mL)
    当日出荷
    ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。 古い接着剤の跡もキレイにとれます。
    用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去付属品ヘラ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25mL危険物の性状水溶性
  • キャブクリーナー PRO-Holts

    キャブクリーナー

    PRO-Holts(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
    用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥12,675税込¥13,943
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリング

    ヘッドガスケットリペア

    旭エンジニアリング
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(472mL)
    当日出荷
    本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
    適合車エンジン車危険物の類別非危険物
  • 燃料添加剤 ディーゼルクリーナー モリドライブ

    燃料添加剤 ディーゼルクリーナー

    モリドライブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(300mL)
    当日出荷
    【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】。。 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。。 DPF目詰まり再生効率UP。 DPF再生サイクル延長。 インジェクション性能維持回復。 燃費改善。 DPF寿命が伸びる
    用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • クーラントアップ ミヤコ自動車

    クーラントアップ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(100mL)
    当日出荷
    消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
    用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • DPFプロテクター LIQUI MOLY

    DPFプロテクター

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(250mL)
    当日出荷
    すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨
    用途ディーゼル添加剤(DPF保護)使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ポップアップドラムフィルゲージ JUSTRITE

    ポップアップドラムフィルゲージ

    JUSTRITE
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
    用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
  • インジェクタークリーナー 177ML リスロン TRACERLINE

    インジェクタークリーナー 177ML リスロン

    TRACERLINE(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
  • LOOPスムースショット シュアラスター

    LOOPスムースショット

    シュアラスター(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53主な用途燃焼室クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル