2,247件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップ・チップ FINIXA

    タッチアップ・チップ

    FINIXA
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個(100本)
    当日出荷
    線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
    用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 10W-40 SP カストロール

    Magnatec 10W-40 SP

    カストロール(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(4L)
    当日出荷から7日以内出荷
    高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン

    PERMATEX(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-54~204液色黒危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード水性スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。
    用途自動車足回り用防錆剤色ブラックタイプ水性塩水噴霧試験:500時間膜厚(μm)200以上指触乾燥時間(分)60(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • ノースモーク+ストップリーク BARDAHL(バーダル)

    ノースモーク+ストップリーク

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(473mL)
    当日出荷
    NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。 NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。 エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。 ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール HP (細目) 添加剤

    WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(150mL)
    当日出荷
    クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
    用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。色青pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
  • OBERON オイルモレドメザイ SAKURA

    OBERON オイルモレドメザイ

    SAKURA
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • 筆付ペイント チョット塗りペイント SOFT99

    筆付ペイント チョット塗りペイント

    SOFT99
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    材質合成樹脂(アクリル)容量(mL)12質量(g)35塗布面積(m2)0.08危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • クーラント ストレートタイプ Prestone

    クーラント ストレートタイプ

    Prestone
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(500mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
    危険物の類別非危険物
  • RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPO

    RESPO Vタイプ SN 5W-40

    RESPO(11件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
    適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • 自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
    危険物の類別非危険物
  • シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

    シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(270mL)
    当日出荷
    シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
    用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
  • オイルシステム デュアルブ 呉工業(クレ)

    オイルシステム デュアルブ

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(200mL×2本)
    当日出荷
    デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤 ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性) エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。 エンジンのベストコンディションを維持します。 燃費が向上します。
    用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ]成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油質量(g)500液色(1液)茶褐色(2液)乳白色寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • プラスチック製ジョーゴ JTC

    プラスチック製ジョーゴ

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)ホース長さ(cm)60ホース口径(mm)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)

    ブレーキブリーダー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
    容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ドラム缶ロート KOTO

    ドラム缶ロート

    KOTO(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
    適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    31日以内出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
  • エアータッチやり直しスプレー SOFT99

    エアータッチやり直しスプレー

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。
    トラスコ品番475-7041危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量55mL危険物の性状非水溶性
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • WX 210 Teroson(テロソン)

    WX 210

    Teroson(テロソン)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。
    用途自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。 塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。 鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。仕様平吹きノズル付使用温度範囲(℃)5~35(常温)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • 鉄ローラー サンデーペイント

    鉄ローラー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
    トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • EDGE RS 10W-50 カストロール

    EDGE RS 10W-50

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(4L)
    当日出荷
    0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • アクリルウレタン塗料添加剤 ソーラー

    アクリルウレタン塗料添加剤

    ソーラー
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(100mL)
    当日出荷
    本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 安全塗料添加剤 ソーラー

    安全塗料添加剤

    ソーラー(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5mL×12本)
    当日出荷
    極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCO

    R600a HC冷媒サービス缶用バルブ

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
    用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    シャーシブラック 油性

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
    用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX492 塩害ガードブラック 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
  • エポックス 武蔵ホルト

    エポックス

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1セット
    当日出荷
    エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • ガラスリペアキット 武蔵ホルト

    ガラスリペアキット

    武蔵ホルト(16件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
    セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
  • タフウレタンマットクリア 武蔵ホルト

    タフウレタンマットクリア

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(320mL)
    4日以内出荷
    速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
    用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装色マットクリア容量(mL)320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • ニグルーブRM 出光NTG

    ニグルーブRM

    出光NTG
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100g×12本)
    当日出荷
    耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
    用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。
    用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

    HKS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(4L)
    7日以内出荷
    高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
    容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル