カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(45)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
38ページ目: 自動車用オイル・ケミカル
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard Hybrid 4 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447678-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard Hybrid 4
ZF[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 4。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】AUDI, BMW, MINI, PORSCHE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番BMW 0 397 1140 403 2480 403 2490 432 8072 163 5142 167 7182 167 7202 355 5992 355 60181 22 9 400 27281 22 9 400 27581 22 9 407 73883 22 0 397 11483 22 0 403 24883 22 0 403 24983 22 0 432 80783 22 2 163 51483 22 2 167 71883 22 2 167 72083 22 2 355 59983 22 2 355 60183 22 9 407 85883 22 9 407 8599 400 2729 400 2759 407 7389 407 8589 407 859 | FIAT 9.55550-AV2 | GENERAL MOTORS 888634009256039危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)欠品中ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オイルフィルター交換キャッチャー
CUSTOR(クストー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
油圧ブレーキブリーディングキット
ParkTool(パークツール)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(10本)翌日出荷一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。危険物の類別非危険物
エアコンオイル プレミアム添加剤 COOLMAXPUS yf
ZAC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥21,645税込¥23,8101本(1L)6日以内出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yfサービス缶ジョイント5缶用
アールウィズエイチ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
HFO-1234yf冷媒ガス
ハネウェル¥129,800税込¥142,7801缶(4.5kg)4日以内出荷商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
オイルシステム内部洗浄剤
旭エンジニアリング¥1,950税込¥2,1451個(325mL)4日以内出荷エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
補充キット5回分
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スターターキット5回分
旭エンジニアリング¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷5回分のリペアーフルキットです。セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
CM1600注油機
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。危険物の類別非危険物
クールマン導入キット
旭エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134aセット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量66mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
ドレンウェイ 12袋
エスコ¥13,300税込¥14,6301箱(12個)当日出荷ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
サビ止め剤
SOFT99¥989税込¥1,0881個4日以内出荷化学の力でサビを防止する亜鉛粉末を高濃度に配合。用途車のケミカル材質合成樹脂/亜鉛粉末/有機溶剤色容量(mL)14危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性![[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64239125-260624-02.jpg)
[HF01234yf] ゲージマニホールド
エスコ¥26,600税込¥29,2601個当日出荷仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
究極RAINBOW
SHOW UP¥2,098~税込¥2,308~1本(15mL)ほか6日以内出荷から8日以内出荷究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色レインボー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインドリーク
旭エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷仕様●仕様・3/8″フレア●両端鉄ローレット●常用圧力:3.5MPa●破壊圧力:17.2MPa●長さ(cm):366アズワン品番65-5722-26危険物の類別非危険物
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ
エスコ¥765~税込¥842~1本翌日出荷寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。危険物の類別非危険物
ペール缶キャッチャー 20L
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(1L)5日以内出荷塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
LLC EXTEND
ESPER¥1,298~税込¥1,428~1本(2L)ほか翌日出荷高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)
WOLF'S HEAD¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット
WOLF'S HEAD¥9,398税込¥10,3381セット欠品中幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
GP-10A用ホース780mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷スチール製吸引ホース(青)用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
エアー式オイルチェンジャー
WOLF'S HEAD¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルを負圧により吸引・回収する工具です。付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
オイルドレン50L
WOLF'S HEAD¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
オイルドレン30L
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
緊急簡易ポンプ
WOLF'S HEAD¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
エナジールブデポジットクリーナー
ジョイフル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。 汚れの再付着を防止するコーテイング効果。 特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本用途車の燃料添加剤幅(mm)50高さ(mm)180奥行(mm)50適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性




![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard Hybrid 4 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447678-241002-02.jpg)



















![[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64239125-260624-02.jpg)




























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)