2,745件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製ジョウゴ すずメッキ PRESSOL

    金属製ジョウゴ すずメッキ

    PRESSOL
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ブリキ質量(g)450容量(L)3.2口径(Φmm)200材質(ノズル)ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • リキッドメジャー PRESSOL

    リキッドメジャー

    PRESSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)

    シャシーブラック 901S

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(14kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 134 ブレーキクリーナー UNiCON(ユニコン)

    134 ブレーキクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    7,998税込8,798
    1箱(30個)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9.36L危険物の性状非水溶性
  • スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    スターンドライブギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.8L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
    動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
    種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ポリタンク可動スタンド 業務用 ミヤサカ工業

    ポリタンク可動スタンド 業務用

    ミヤサカ工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
    危険物の類別非危険物
  • コッくんトーユスタンドセット ミヤサカ工業

    コッくんトーユスタンドセット

    ミヤサカ工業
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
    危険物の類別非危険物
  • ジャバラ注ぎ口 ミヤサカ工業

    ジャバラ注ぎ口

    ミヤサカ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
    アズワン品番61-7000-15危険物の類別非危険物
  • NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテック

    NC-53E ESTER RACING Euro Special

    ニューテック
    71,980税込79,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • NC-40 RACE OIL ニューテック

    NC-40 RACE OIL

    ニューテック(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用 エム・あい

    ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用

    エム・あい
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKC-10材質ステンレス304寸法(mm)470×420×805(水平・525)適合容器バッグインボックス危険物の類別非危険物
  • メルティングナイフ(ストレート) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    メルティングナイフ(ストレート)

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
    形状ストレート危険物の類別非危険物
  • フラットエスコアカットステープル エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    フラットエスコアカットステープル

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • ユーウェーブコアカットステープルB エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ユーウェーブコアカットステープルB

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウ

    ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
    用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテック

    NC-80 エンジンオイル添加剤

    ニューテック
    13,980税込15,378
    1個(1L)
    当日出荷
    NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
    成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スーパーパフォーマンス Prestone

    スーパーパフォーマンス

    Prestone
    1,998税込2,198
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    燃費悪化やトラブルの原因となるインジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進させます。またコーティング効果により、汚れの再付着を防止しエンジン性能を回復させます。
    容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ アズワン

    ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ

    アズワン
    94,500税込103,950
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
    材質PE(ポリエチレン)危険物の類別非危険物
  • トライアングルキャリー(タル用) 大一産業

    トライアングルキャリー(タル用)

    大一産業
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶキャスター径(Φmm)75 ゴム車危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用)

    大一産業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角缶用キャスター付) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角缶用キャスター付)

    大一産業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×450×815(水平460)有効内寸(mm)320×270適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角缶用)

    大一産業
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ラバーグリス TRUSCO

    ラバーグリス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
    用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • インナープロテクション ENDOX(エンドックス)

    インナープロテクション

    ENDOX(エンドックス)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
    用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプスチール缶ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    86,980税込95,678
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルト

    ホルツ キャンディーカラー 上塗り

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本(180mL)
    当日出荷
    ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
    寸法(mm)55×55×145クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ バンパープライマー

    武蔵ホルト
    939税込1,033
    1本(20mL)
    4日以内出荷
    チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。 便利な筆塗りタイプ
    寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ工業
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
    用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)トラスコ品番792-0849材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
  • オイルドレインパン 16リットル BAHCO(バーコ)

    オイルドレインパン 16リットル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。
    用途自動車整備に。トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445危険物の類別非危険物
  • ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
    用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
  • シャーシーブラックW ロックペイント

    シャーシーブラックW

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(14kg)
    3日以内出荷
    アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
    用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
  • ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムR

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
    適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ MTO

    ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ

    MTO
    99税込109
    1個
    12日以内出荷
    適合PA-1011A危険物の類別非危険物
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
  • P.C.V.バルブクリーナー PITWORK(日産)

    P.C.V.バルブクリーナー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(440mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)

    PITWORK(日産)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル