カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(45)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
39ページ目: 自動車用オイル・ケミカル

R1234yf用 コンプレッ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
RUSTLOCK専用ガン2
BAN-ZI¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
RUSTLOCK専用カートリッジ
BAN-ZI¥15,980~税込¥17,578~1箱(6本)当日出荷から翌々日出荷カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
クーラントリフィリングファンネルセット
CUSTOR(クストー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)
フルプラ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷全て国内生産で高い品質を保持しています。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
マルチ缶スタンド
ダイヤ精工¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物
缶けいしゃ SUS304製
エム・あい¥9,398税込¥10,3381台8日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
トラック用ブレーキブリーダーアダプター
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JTC6990J用オプション主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー
JTC¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
樹脂トレイ
KTC¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
汎用タイプパーマポキシー
PERMATEX¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2液性シリンジタイプ 耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。用途接着剤硬化剤(g)25硬化時間(分)初期:5分主剤(g)25完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~82危険等級Ⅲ保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
プラスチック用パーマポキシー
PERMATEX¥1,998税込¥2,1981本当日出荷2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級Ⅲ保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
回収容器
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。容量(L)1危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷HFO-1234yf用 2バルブ用途PAGオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
MAGNATEC SUV 0W-20
カストロール(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか6日以内出荷重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(250cc×4缶)7日以内出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】
リークラボ・ジャパン¥6,598~税込¥7,258~1箱(50mL×6本)ほか当日出荷R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ジョイントヨウグリース
OHNO(大野ゴム工業)¥579税込¥6371個4日以内出荷適合車種トヨタ:08815-00110/08815-00120/08815-00131[メーカー:マツダ]、08815-00110/08815-00120/08815-00131:ニッサン[代表純正番号:39209-01A25/39209-41W25/39209-50W25]、スバル[代表純正番号:623029980/623029990/723223000]危険物の類別非危険物




















































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)