2,745件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E-plus neo エンジンクリーナー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンクリーナー

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(15kg)
    当日出荷
    塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP エステライズS ゼロスポーツ

    ZERO SP エステライズS

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
    適合車種NAスポーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE2.5W-30危険物の性状非水溶性
  • フューエルシステムトリートメント BARDAHL(バーダル)

    フューエルシステムトリートメント

    BARDAHL(バーダル)
    3,698税込4,068
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    強力に燃料系統をクリーニング!! 汚れを除去し、再付着を防ぎます。また特殊潤滑成分でピストンの動きを滑らかにし、車の潜在能力を極限まで引き出します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用、高性能多目的ガソリン強化ケミカル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF Noxudol(ノックスドール)

    900D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 750HF Noxudol(ノックスドール)

    750HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 750 HFエアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 HFエアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda)

    車内消臭剤 エージーイレーサー車内用

    横浜油脂工業(Linda)
    25,980税込28,578
    1箱(12缶)
    4日以内出荷
    車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です。嫌な臭いをすばやく消します。ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分。簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。
    用途車内の消臭・抗菌に。トラスコ品番717-8783材質内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン容量(mL)220容量(L)0.22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性
  • ACアダプタ(ロ-カム4用) アサダ

    ACアダプタ(ロ-カム4用)

    アサダ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    100V電源で使用可能になります。
    トラスコ品番198-0644適合機種ローカム4(R151471)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    電動ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷
    油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。
    用途新油の圧送用。材質本体:スチール奥行(mm)262電源(V)三相200本体寸法(mm)全長451本体寸法(mm)幅765最大圧力(MPa)2.5危険物の類別非危険物
  • デジタルプリセットバッチメーター ヤマダコーポレーション

    デジタルプリセットバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    オイルポンプ・ノズルとの組合せにより、自動車修理工場やオイルショップや小規模のメンテナンス作業所などのオイル定量アプリケーションに最適です。
    トラスコ品番389-7382プリセット機能999.9 測定単位:リットル、ガロン、クオート、パイント(出荷時リットルにセット)危険物の類別非危険物
  • デジタルグリースメーター ヤマダコーポレーション

    デジタルグリースメーター

    ヤマダコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。
    付属品L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボトラスコ品番387-8453最高使用圧力(MPa)55使用電池単5電池 2本リセットバッチトータル0リセット可/トータル0リセット可液晶表示バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル危険物の類別非危険物
  • グリップメーター ヤマダコーポレーション

    グリップメーター

    ヤマダコーポレーション
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。
    トラスコ品番389-5898計測範囲長針0~4L、短針0~16L使用可能液体潤滑油、不凍液危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ8mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。8mm用
    用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物
  • フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]

    フレキシブルブレーキフルードタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!。リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    41,889税込46,078
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うための工具です。
    用途RT39-2102とRT39-2113のセットです。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    31,378税込34,516
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。
    用途圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブレーキブリーダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    33,667税込37,034
    1個
    3日以内出荷
    ・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。・排油キャップ付きでラクラク排出
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。危険物の類別非危険物
  • 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]

    負圧式ブリーダー(コンパクト)

    REX(レックス)[自動車用品]
    11,867税込13,054
    1個
    3日以内出荷
    ・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます
    用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできます危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホースセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,000税込5,500
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換や、エア抜き作業(ブリーディング)の際に、古いフルードの排出や空気の回収を行うための専用配管・接続キットです。
    用途RT39-2121用ホースセット危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホース

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,778税込1,956
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。
    用途RT39-2121用チェックバルブ危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,533税込17,086
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    レンチとシリコンホースとワンウェイバルブ(チェックバルブ)がひとつになった専用レンチセット。ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付きで逆流しないため一人での作業に便利
    用途ブレーキとクラッチのエアー抜き専用レンチセット危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ11mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,111税込7,822
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。11mm用
    用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー(リフィラー)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,067税込13,274
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックで使いやすい人気のブレーキブリーダーRT-39シリーズ
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキオイルキャッチタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,556税込11,612
    1個
    3日以内出荷
    ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付。タンクハンガー付でタンクをぶら下げられます。
    用途自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)交換やエア抜き作業の際、古いフルードや排出されたエアを溜めるための容器です。危険物の類別非危険物
  • ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,044税込9,948
    1セット
    3日以内出荷
    ピストン中心に平行かつ均等な力がかけられます。ハンドル付きで安定した作業ができます。
    用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
  • ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]

    ディスクブレーキピストンツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,289税込3,618
    1セット
    3日以内出荷
    ディスクブレーキピストンツール。汎用。回し戻すキャリパピストンに
    用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(2m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,911税込4,302
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]

    シリコンホースセット(1m)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,133税込3,446
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。
    用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
  • 水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー オーデック

    水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー

    オーデック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。5~10倍希釈使用します。任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。
    用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。材質ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム半透明使用温度範囲常温容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型蛍光剤リークキット デンゲン

    簡易型蛍光剤リークキット

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    濃縮ユニバーサル蛍光剤使用。蛍光剤カートリッジは目盛付で車10台分使用できます。フレキシブルタイプUVライト付き(小型高輝度UVランプ)
    危険物の類別非危険物
  • リークディテクターキット デンゲン

    リークディテクターキット

    デンゲン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし
    危険物の類別非危険物
  • ミニスケール デンゲン

    ミニスケール

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    冷媒の充填測定用に設計!
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ デンゲン

    マニホールド用ゲージ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル