このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,489件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ミヤサカ工業Oリングミヤサカ工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
エンジンオイル RAMCOエンジンオイルRAMCO(64件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌々日出荷
日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。SAE10W-40APISL/CEベースオイル鉱物油
リアメインシールリペア RISLONEリアメインシールリペアRISLONE(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカルエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)D1ケミカル(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルジョッキ 小原産業オイルジョッキ小原産業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
ガンガムバンテージ 武蔵ホルトガンガムバンテージ武蔵ホルト(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S WAKO'S(ワコーズ)スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・SWAKO'S(ワコーズ)(41件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(270mL)
当日出荷
潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.27L危険物の性状非水溶性
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
キャブレタークリーナー CC-A WAKO'S(ワコーズ)キャブレタークリーナー CC-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブルモノタロウ(90件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1
クラッチグリース ダイゾーニチモリクラッチグリースダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
949税込1,044
1本(60g)
当日出荷
乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
ホイールペイント320 武蔵ホルトホイールペイント320武蔵ホルト(61件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(320mL)
当日出荷
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
セレクション SP 5W-30 モリグリーンセレクション SP 5W-30モリグリーン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持します
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンブレムはがし エーモンエンブレムはがしエーモン(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに危険物の類別非危険物
ラインストッパー モノタロウラインストッパーモノタロウ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルポンプ JTCペール缶用オイルポンプJTC(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターフラッシュ RF WAKO'S(ワコーズ)ラジエターフラッシュ RFWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(500mL)
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量冷却水量5~10Lに1本危険物の類別非危険物
軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260ml スズキ機工軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260mlスズキ機工(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン軽自動車専用エンジンオイル添加剤用。トラスコ品番268-1225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 75W-90カストロール(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油APIGL-4+SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(110mL)
当日出荷から6日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
タカダ エポ5 タカダ化学タカダ エポ5タカダ化学(12件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修容量(g)A剤+B剤 30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量15g危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 日立カーエアコン用冷媒日立
799税込879
1個ほか
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
先端ゴム JTC先端ゴムJTC
1,898税込2,088
1個
予約販売
仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX402 シャーシーブラックL 15Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(15L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
シリコーンリムーバー300 武蔵ホルトシリコーンリムーバー300武蔵ホルト(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
ポリジョッキノズル フルプラポリジョッキノズルフルプラ
219税込241
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(8件のレビュー)
759税込835
1缶(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONEハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤RISLONE(10件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(950mL)ほか
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モリドライブ クリーンプラス モリドライブモリドライブ クリーンプラスモリドライブ(18件のレビュー)
599税込659
1本(200mL)
当日出荷
モリドライブの新定番!! モリドライブの定番商品、クリーンがバージョンアップ。特殊モリブデンに熱に強いエステルをプラス!エンジンの保護性能がアップした、新スタンダードオイル強化剤です。 エンジン音を静かにする エンジン内の摩擦摩耗を軽減 エンジン内部を強力に保護 本来の省燃費性能を維持
用途ガソリン車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ耐熱用スプレーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。 優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行軽自動車用N呉工業(クレ)(62件のレビュー)
899税込989
1本(180mL)
予約販売
エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム ディーゼル車用 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用呉工業(クレ)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(400mL)
当日出荷
エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。
用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。適合車ディーゼル車寸法(mm)195×95×47質量(g)440危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
スムーススプレー ダイゾーニチモリスムーススプレーダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
469税込516
1本(420mL)
当日出荷
ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
ワイパービビリ止め SOFT99ワイパービビリ止めSOFT99(14件のレビュー)
839税込923
1個(20mL)
当日出荷
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
グリースガン(カートリッジ式) KTCグリースガン(カートリッジ式)KTC(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用モノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
139 ブレーキ&パーツクリーナー UNiCON(ユニコン)139 ブレーキ&パーツクリーナーUNiCON(ユニコン)
11,980税込13,178
1箱(840mL×30本)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ウェット CR-WWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(220mL)
当日出荷
接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら