カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • 添加剤(7)
        • 防錆・潤滑・クリーナー(7)

自動車用オイル・ケミカル :「dpf洗浄」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノDPFクリーナー 18L DAIMARU大丸テクノ
29,980税込32,978
1個(18L)
当日出荷
付属品凝集剤1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
DPF clean MOTULDPF cleanMOTUL(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(300mL×12本)
翌々日出荷
特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。 PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所スーパーディーゼルクリーナー青木科学研究所(3件のレビュー)
8,990税込9,889
1本(500mL)ほか
5日以内出荷
DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)EGR洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(20kg)
当日出荷
EGR装置専用洗浄剤EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
DPFリボーン改 大丸テクノDPFリボーン改大丸テクノ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(400mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用 呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用呉工業(クレ)(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(236mL)
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ディーゼル車成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(382件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
DPFクリーナー RISLONEDPFクリーナーRISLONE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
燃料添加剤 ディーゼルクリーナー モリドライブ燃料添加剤 ディーゼルクリーナーモリドライブ
2,598税込2,858
1缶(300mL)
当日出荷
【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。 DPF目詰まり再生効率UP DPF再生サイクル延長 インジェクション性能維持回復 燃費改善 DPF寿命が伸びる
用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
MPクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備エンジンルーム整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
CATAPLUS-D 旭エンジニアリングCATAPLUS-D旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
マスターアッシュ 旭エンジニアリングマスターアッシュ旭エンジニアリング
3,698税込4,068
1個(1L)
4日以内出荷
強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。
使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料(8.85MB)危険物の性状非水溶性効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
CATAPLUS-G 旭エンジニアリングCATAPLUS-G旭エンジニアリング
3,898税込4,288
1本(250mL)
3日以内出荷
CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(10.31MB)危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
dpf装置洗浄特集
おすすめ人気ランキング
自動車用オイル・ケミカル