10ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
766件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm JTC

    延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm

    JTC(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    12日以内出荷
    適合JTC1023A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
    用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用  卓上用 エム・あい

    スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用 卓上用

    エム・あい
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質スチール容器仕様一斗缶内寸法(縦×横×高さ)(mm)300(248)×254(248)×100(67)
  • リメイン ロスト【SUS304製】 エム・あい

    リメイン ロスト【SUS304製】

    エム・あい
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    容器の残液を最後まで使い切ることができる、けいしゃのついた下敷き台です。 容器の下に置くことで、自然と液体を容器の角に集めることが出来るため、 作業中の手を汚さず、最後まで液体を使用することが出来ます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×78(24)
  • 一斗缶バッグ ケーマックス

    一斗缶バッグ

    ケーマックス
    8,598税込9,458
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶バッグ ケーマックス

    ペール缶バッグ

    ケーマックス
    9,898税込10,888
    1枚
    8日以内出荷
    ペール缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。2缶まで入れることができます。
    タイプPP板入り寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ350×750危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリバープレスファンネル ピグ

    ポリバープレスファンネル

    ピグ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
    用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物
  • リキッドメジャー PRESSOL

    リキッドメジャー

    PRESSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
    種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ポリタンク可動スタンド 業務用 ミヤサカ工業

    ポリタンク可動スタンド 業務用

    ミヤサカ工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
    危険物の類別非危険物
  • コッくんトーユスタンドセット ミヤサカ工業

    コッくんトーユスタンドセット

    ミヤサカ工業
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
    危険物の類別非危険物
  • ジャバラ注ぎ口 ミヤサカ工業

    ジャバラ注ぎ口

    ミヤサカ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
    アズワン品番61-7000-15危険物の類別非危険物
  • ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用 エム・あい

    ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用

    エム・あい
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKC-10材質ステンレス304寸法(mm)470×420×805(水平・525)適合容器バッグインボックス危険物の類別非危険物
  • ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウ

    ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
    用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ アズワン

    ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ

    アズワン
    94,500税込103,950
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
    材質PE(ポリエチレン)危険物の類別非危険物
  • トライアングルキャリー(タル用) 大一産業

    トライアングルキャリー(タル用)

    大一産業
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶキャスター径(Φmm)75 ゴム車危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用)

    大一産業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角缶用キャスター付) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角缶用キャスター付)

    大一産業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×450×815(水平460)有効内寸(mm)320×270適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角缶用)

    大一産業
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • フルードストッパー 日平機器

    フルードストッパー

    日平機器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
  • ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ工業
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
    用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)トラスコ品番792-0849材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
  • オイルドレインパン 16リットル BAHCO(バーコ)

    オイルドレインパン 16リットル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。
    用途自動車整備に。トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445危険物の類別非危険物
  • ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
    用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
  • ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ MTO

    ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ

    MTO
    99税込109
    1個
    12日以内出荷
    適合PA-1011A危険物の類別非危険物
  • 6.0L オイルポンプ エスコ

    6.0L オイルポンプ

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
    エスコ品番EA991CR-6直径(Φmm)【本体排出口】25容量(L)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)20
  • 50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • シリコンホース&差込口 JTC

    シリコンホース&差込口

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様JTC1025用シリコンホース内径(Φmm)4外径(mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルブリーダー KOTO

    ブレーキオイルブリーダー

    KOTO
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
    適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルチェンジャー KOTO

    ブレーキオイルチェンジャー

    KOTO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
    適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物
  • 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製 ミヤサカ工業

    一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

    ミヤサカ工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
    用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台にトラスコ品番802-1372材質幅(mm)570高さ(mm)570奥行(mm)320対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶アズワン品番1-2823-03危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

    ミヤサカ工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合ブレーキ油、クーラント液材質PP質量(g)約86タイプブレーキ油・クーラント液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ラジタンCキャップ ザーレン

    ラジタンCキャップ

    ザーレン
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合ラジタン(RT-S)質量(g)151危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
    適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
    トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • その名もタコ SUN TOOL

    その名もタコ

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
    用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
  • 角型カーンスタンド1缶用キャスター付 リキマエダ

    角型カーンスタンド1缶用キャスター付

    リキマエダ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
    高さ(mm)約270(水平時投入高さ)質量(g)2600タイプ角型、キャスター付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430危険物の類別非危険物
オイル機器