9ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
745件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶キャッチャー 20L JTC

    ペール缶キャッチャー 20L

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
    用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル ハゼット

    フレキシブルファンネル

    ハゼット
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    トラスコ品番545-5329危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

    WOLF'S HEAD
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース780mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    スチール製吸引ホース(青)
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L WOLF'S HEAD

    オイルドレン50L

    WOLF'S HEAD
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
  • オイルドレン30L WOLF'S HEAD

    オイルドレン30L

    WOLF'S HEAD
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
  • 緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD

    緊急簡易ポンプ

    WOLF'S HEAD
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
    用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
  • ホース(カプラ付き) JTC

    ホース(カプラ付き)

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989X用
    危険物の類別非危険物
  • ピストン用Oリング(2ヶ入り) JTC

    ピストン用Oリング(2ヶ入り)

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC5534用
    危険物の類別非危険物
  • ホース(キャップ付き) JTC

    ホース(キャップ付き)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC5533用
    危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット JTC

    シリコンホースセット

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC4829用
    全長(mm)短:150、長:1000外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)シリコン:4危険物の類別非危険物
  • Oリング 2個入り JTC

    Oリング 2個入り

    JTC
    579税込637
    1個
    欠品中
    JTC4144A-9用(ホース・タンク接続用Oリング)・2個入り
    危険物の類別非危険物
  • ノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入り JTC

    ノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入り

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144CN・JTC4144DN用
    危険物の類別非危険物
  • ホースASSY JTC

    ホースASSY

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    外径(mm)ホース:24危険物の類別非危険物
  • パッキン JTC

    パッキン

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1025用
    危険物の類別非危険物
  • パッキング JTC

    パッキング

    JTC
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • OリングΦ10X1.8 JTC

    OリングΦ10X1.8

    JTC
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • カバー(2101-11) JTC

    カバー(2101-11)

    JTC
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • クーラントリフィリングファンネルセット CUSTOR(クストー)

    クーラントリフィリングファンネルセット

    CUSTOR(クストー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
    セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
  • フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用) フルプラ

    フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)

    フルプラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マルチ缶スタンド ダイヤ精工

    マルチ缶スタンド

    ダイヤ精工
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
    用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTC

    トラック用ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    JTC6990J用オプション
    主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
  • 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC

    電動加圧式ブレーキブリーダー

    JTC
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
    質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
  • 樹脂トレイ KTC

    樹脂トレイ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
    材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 1.6ml パスツールピペット エスコ

    1.6ml パスツールピペット

    エスコ
    245税込270
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 1.05ml パスツールピペット エスコ

    1.05ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    翌日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ

    18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • 18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    18L 角缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    当日出荷
    仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm JTC

    延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm

    JTC(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    12日以内出荷
    適合JTC1023A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
    用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
  • ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用

    エム・あい
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304容器仕様一斗缶キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
  • スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用  卓上用 エム・あい

    スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用 卓上用

    エム・あい
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質スチール容器仕様一斗缶内寸法(縦×横×高さ)(mm)300(248)×254(248)×100(67)
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。トラスコ品番200-4414材質ポリプロピレン質量(g)400危険物の類別非危険物
  • 一斗缶バッグ ケーマックス

    一斗缶バッグ

    ケーマックス
    8,598税込9,458
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
    危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリバープレスファンネル ピグ

    ポリバープレスファンネル

    ピグ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
    用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物
オイル機器