7ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
742件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20.0ml 注入型計量容器 エスコ

    20.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ

    [エアー式]ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 一斗缶スタンド アルボース

    一斗缶スタンド

    アルボース
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。
    寸法(mm)355×365×465適合種別18L用危険物の類別非危険物
  • 大型ドレンパン グリーン FLOTOOL

    大型ドレンパン グリーン

    FLOTOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。
    用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物
  • ルーフィングバッグ ケーマックス

    ルーフィングバッグ

    ケーマックス
    11,980税込13,178
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
    仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化ポリタンク ミヤサカ工業

    強化ポリタンク

    ミヤサカ工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
    種別20リットルアズワン品番61-7000-28危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用)

    大一産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい

    ステンレス缶スタンドSKC-01

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
    寸法(mm)395×420×860有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38タンク容量(L)50耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • オイルドレンOD-A用受け皿 MTO

    オイルドレンOD-A用受け皿

    MTO
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    適合OD-A用危険物の類別非危険物
  • 缶スタンド 大塚刷毛製造

    缶スタンド

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
    適合容器一斗缶
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • ABX-70用ゴムパッキン KTC

    ABX-70用ゴムパッキン

    KTC
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。
    用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
  • ホイールパン(トラック用) Lisle(ライル)

    ホイールパン(トラック用)

    Lisle(ライル)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    キャップを取り外した後、ホイールハブから出るオイルを受け止めます。ホイールの修理中にオイルがこぼれて汚れるのを防ぎます。内径13-3/4インチ以上のリムに適合します。ハンドル部の仕切りには、ハブナットをオイルに触れさせずに保持できます。耐久性が高く、温かいオイルでも変形しません。
    用途ホイールハブのオイル抜き・交換作業時の受け皿材質ポリプロピレン容量88oz[2.6L]危険物の類別非危険物リム径(inch)13-3/4以上対応
  • ペール缶用バッグ エスコ

    ペール缶用バッグ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
    材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルエレメント取り外しセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    欠品中
    容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン NISMO

    日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン

    NISMO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
    材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
  • オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

    WOLF'S HEAD
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル WOLF'S HEAD

    オイルファンネル

    WOLF'S HEAD
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
  • エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEAD

    エンジンオイルファンネルキット

    WOLF'S HEAD
    9,398税込10,338
    1セット
    欠品中
    幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
    用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
  • エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEAD

    エアー式オイルチェンジャー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
    付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • ペール缶・一斗缶コック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶コック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 缶スタンド SARAYA(サラヤ)

    缶スタンド

    SARAYA(サラヤ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
    用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0ml スポイト エスコ

    5.0ml スポイト

    エスコ
    175税込193
    1個
    4日以内出荷
    目盛付
    仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
オイル機器