絞り込み
ブランド
  • ホンダ(4)
  • トヨタ(4)
  • アイシン精機(3)
  • ニッサン(2)
種類
  • ATF(5)
  • CVTF(5)
  • DPSF(1)
  • MTF(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 1(12)
  • 3.78(2)
  • 5(3)
  • 18.9(2)
  • 20(55)
  • 200(3)
  • 208(1)
GM規格
  • DEXRON II(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ATFとは、オートマチックフルードといい、オートマチック変速の自動車に使われるミッションオイル。通常のマニュアル車用のミッションオイルと違い、摩擦調整剤が添加されているのも特徴で、オートマチック車でも確実な変速が可能です。使用に伴なって性能が劣化し、変速時に衝撃を感じたり、加速が悪化するため、20,000km程度で交換するのが望ましいでしょう。製品によって添加物をほとんど含んでいないものから、消泡剤、酸化防止剤などを添加したものまであります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ATF(5)
CVTF(5)
DPSF(1)
MTF(1)
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルードWS トヨタトヨタ オートフルードWSトヨタ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)
当日出荷
純正トヨタ オートフルードWS オートマチック・トランスミッション用 タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ニッサン CVTフルード NS-2 ニッサンニッサン CVTフルード NS-2ニッサン(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(4L)
6日以内出荷
「日産の CVT」専用フルードです。 ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)4引火点(℃)130密度(g/cm3)0.85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オートフルードD-3 4L トヨタオートフルードD-3 4Lトヨタ
5,398税込5,938
1個(4L)
8日以内出荷
トヨタ純正オートフルードD3
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 4L CVTF2004 アイシン精機アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 4L CVTF2004アイシン精機(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004 アイシン精機アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004アイシン精機
6,398税込7,038
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004アイシン精機
11,980税込13,178
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
39,980税込43,978
1箱(4L×6本)
7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
ATF/CVTF