絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
SAE
  • 140
  • 75W(1)
  • 75W-80(3)
  • 75W-85(2)
  • 75W-90(27)
  • 75W-120(1)
  • 75W-140(7)
  • 80(3)
  • 80W(1)
  • 80W-90(25)
  • 80W-110(1)
  • 80W-120(2)
  • 80W-140(11)
  • 80W-250(1)
  • 85W-14(1)
  • 85W-90(3)
  • 85W-140(3)
  • 85W-250(1)
  • 90(9)
API
  • GL-4(1)
  • GL-5(3)
  • GL-6(1)
内容量(L)
  • 2(1)
  • 20(5)
  • 200(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-80(3)
75W-90(27)
75W-140(7)
80(3)
80W-90(25)
80W-140(11)
85W-90(3)
85W-140(3)
90(9)
140
ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤオイル GL-5ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSDWAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(2L)ほか
当日出荷
140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-4 コスモ石油コスモ ギヤー GL-4コスモ石油(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPIGL-4ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アポロイル ギヤ HE-S 出光興産アポロイル ギヤ HE-S出光興産(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
11日以内出荷
大型車のミッション、デファレンシャルのように衝撃荷重や連続高荷重の条件下においてもギヤの溶着を防ぎ、摩耗を抑制します。 高度に精製したベースオイルに、安定性に優れた極圧添加剤、酸化防止剤を効果的に配合していますので、過酷な条件下で長時間の使用にも適しています。 防錆剤、腐食防止剤および非塩素系の極圧添加剤の採用により、混入水分や劣化生成酸によるサビや腐食の発生を防止します。 消泡剤の添加により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。引火点(℃)212流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数107APIGL-5密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L2.0酸価(mgKOH/g)1.63危険物の性状非水溶性
ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギアオイル